Furtunuri sanitare

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Ansamblu furtun flexibil 1/2 inch 48 inch lungime
Cod produs: AD7EEF
Model: 4DXT9
€117.04 /unitate
Adauga in cos
Furtun flexibil, oțel inoxidabil, lungime 96 inci, ID 7/16 inci
Cod produs: CE4ZLR
Model: 013E-96H
€550.01 /unitate
Vezi detalii
Furtun flexibil din metal 1 inch 18 lungime
Cod produs: AD7MXL
Model: GZ100SM180
€167.83 /unitate
Adauga in cos
Furtun flexibil din metal 1/4 inch 18 lungime
Cod produs: AD7MTG
Model: GZ025SHXJ180
€157.45 /unitate
Adauga in cos
Furtun flexibil din metal 1/4 inch 36 lungime
Cod produs: AD7MWW
Model: GZ025SM360
€134.02 /unitate
Adauga in cos
Furtun flexibil din metal 2 inch 12 lungime
Cod produs: AD7MUQ
Model: GZ200FLXFL120
€485.63 /unitate
Adauga in cos
Furtun Insulon cu manta de vid, diametru interior de 1/4 inch, presiune joasa, lungime de 9 picioare
Cod produs: CM7MUD
Model: 11007
€972.51 /unitate
Vezi detalii
Furtun Insulon cu manta de vid, diametru interior de 3/4 inch, presiune joasa, lungime de 13 picioare
Cod produs: CM7MVZ
Model: 11068
€1,755.60 /unitate
Vezi detalii
Furtun metalic interlock Roughbore 3 x 96 In
Cod produs: AA7XAP
Model: IN18SS0300-8AMM
€1,103.95 /unitate
Adauga in cos
Furtun metalic interlock Roughbore 4 x 120 In
Cod produs: AA7XAZ
Model: IN18SS0400-10AMM
€1,360.12 /unitate
Adauga in cos
Furtun metalic interlock Smoothbore 3 x 240 In
Cod produs: AA7XDA
Model: UFS18S0300-20AMM
€2,188.67 /unitate
Adauga in cos
Furtun metalic interlock Smoothbore 6 x 72 In
Cod produs: AA7XDX
Model: UFS18S0600-6AMM
€1,838.32 /unitate
Adauga in cos
12...4142

Furtunuri sanitare

Furtunurile de instalații sanitare sunt utilizate în aranjamentele de instalații sanitare pentru transferul fluidelor precum apa, gazul sau substanțele chimice. Sunt compuse din substanțe rezistente, precum cauciucul sau PVC-ul armat, pentru a rezista la presiune mare. Aceste furtunuri au diferite lungimi și diametre pentru a se potrivi diferitelor nevoi de instalații sanitare. Furtunurile de instalații sanitare sunt componente esențiale în sistemele de instalații sanitare comerciale și industriale, permițând transportul fiabil și eficient al fluidelor în interiorul unei clădiri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?