Măsurarea presiunii și a vidului

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Clasa X Go Pin Gauge, 0.2543 inch dia, 0.00004 inch toleranță
Cod produs: CU7RQL
Model: 141125430
€30.30 /unitate
Adauga in cos
Clasa X Go Pin Gauge, 0.2945 inch dia, 0.00004 inch toleranță
Cod produs: CU7RJB
Model: 141129450
€31.91 /unitate
Adauga in cos
Clasa X Go Pin Gauge, 0.6476 inch dia, 0.00004 inch toleranță
Cod produs: CU7WAH
Model: 141164760
€46.02 /unitate
Adauga in cos
Clasa X No-Go Pin Gauge, 0.1202 inch dia, 0.00004 inch toleranță
Cod produs: CU7VMZ
Model: 141212020
€31.38 /unitate
Adauga in cos
Clasa X No-Go Pin Gauge, 0.6315 inch dia, 0.00004 inch toleranță
Cod produs: CU7WLF
Model: 141263150
€37.23 /unitate
Adauga in cos
Manometru diferențial 0 până la 75 Psid
Cod produs: AC9JHD
Model: 120-SA-00-OO-75P
€616.89 /unitate
Adauga in cos
Calibru de sticlă, 5/8 x 28.5 inch Dimensiune, Redline
Cod produs: BP2BUD
Model: 9858P2850
€315.08 /unitate
Adauga in cos
Indicator de carcasă ABS umplut cu lichid, față de 2-1/2 inch, LM 1/4 inch, 0-300PSI
Cod produs: BX7GZV
Model: GLP525
€52.85 /unitate
Vezi detalii
Manometru 1/4 inch NPT 4 inch
Cod produs: AG9LJT
Model: 202L-404M
€104.82 /unitate
Adauga in cos
Test manometru 3-1 / 2 In
APPROVED VENDOR

Test manometru 3-1 / 2 In

Cod produs: AD7NBE
Model: 4FLX7
€31.79 /unitate
Adauga in cos
Bloc de măsurare dreptunghiular, dreptunghiular, dimensiune nominală de 0.1009 inchi, toleranță de 6 micro inci
Cod produs: CU7BGT
Model: 4112-BD1009
€47.45 /unitate
Adauga in cos
Square Gauge Block, Square, 0.13 Inch Nominal Size, 0.10 Micro Inch Tolerance
Cod produs: CU7YVE
Model: 614170-531
€51.73 /unitate
Adauga in cos
12...311312

Măsurarea presiunii și a vidului

Raptor Supplies Produsele oferă o varietate de dispozitive fiabile de măsurare a presiunii și a vidului pentru o aplicare sigură și precisă chiar și în cele mai dure și mai dificile condiții. Există o gamă largă de manometre de presiune și vid pentru orice aplicație și mediu, fie că este un traductor de bună calitate, care măsoară sau colectează date ale variabilelor de proces sau diverse instrumente pentru a testa mai multe variabile cu manometre diferențiale, există o gamă largă de la Raptor Supplies a conta pe.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?