Controlere logice programabile (PLC)

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Toate produsele

Monitor/Indicator cu siguranță arsă, 3 poli, 120-260 VAC, 1 N.O. Și 1 N.C. Contact
Cod produs: CV7TYP
Model: 38991120
€311.85 /unitate
Vezi detalii
Conector, Conector
SCHNEIDER ELECTRIC

Conector, Conector

Cod produs: CU2ARG
Model: TM171ACB4OI2M
€40.42 /unitate
Adauga in cos
Afișare, afișare
SCHNEIDER ELECTRIC

Afișare, afișare

Cod produs: CU6EJX
Model: TM171ABKPB
€14.69 /unitate
Adauga in cos
Elc Logic Controller, Adaptor
Cod produs: BH9DQH
Model: ELC-CARS485
€509.85 /unitate
Vezi detalii
Controler logic, 24 V AC/DC, 0.5 A, 2 intrări analogice/9 digitale, 7 ieșiri, 2
Cod produs: CU2CCX
Model: TM221ME16T
€861.89 /unitate
Adauga in cos
Coloană oglindă, carcasă 2016 mm, oglindă 1682 mm
Cod produs: CV7FMD
Model: YXC-2015-M11
€2,418.57 /unitate
Vezi detalii
Margine de contact de siguranță, 30 x 70 mm, lungime 2 ft. Sina de montare din aluminiu
Cod produs: CV7HZA
Model: 1502-6230
€129.36 /unitate
Vezi detalii
Drive vectorial, trifazat, 208-240V
Cod produs: BB2EGE
Model: CFW110086T2ON1Z
€9,175.55 /unitate
Adauga in cos
Drive Vector, trifazat, 460V-480V
Cod produs: BB2DEX
Model: CFW110031T4ON1Z
€4,920.65 /unitate
Adauga in cos
Drive Vector, trifazat, 460V-480V
Cod produs: BB2VKV
Model: cfw090004tgn4z
€2,300.98 /unitate
Vezi detalii
Drive Vector, trifazat, 575V-690V
Cod produs: BB3LNY
Model: CFW110017T5ONFZ
€3,895.35 /unitate
Adauga in cos
Afișaj programabil Vfx Pro-Fx
Cod produs: AN7QYG
Model: 102EC30400A
€3,758.57 /unitate
Vezi detalii
12...5657

Controlere logice programabile (PLC)

PLC-urile sau controlerele logice programabile sunt necesare în orice proiect care implică automatizare. Acest lucru se datorează faptului că automatizarea poate fi dificilă, dacă ceva nu merge bine cu automatizarea într-o fabrică, de exemplu, întreaga zi este irosită și producția este oprită. Pentru a preveni acest lucru, aveți nevoie de PLC-uri care vă permit să preluați controlul asupra sistemului dvs. automatizat și să îl întrețineți bine.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?