Pumnuri Dălți și burghiu manual

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Chisel Scaler, Heavy Duty, Lever Throttle
Cod produs: CD9RNR
Model: TX2LTCS
€607.93 /unitate
Vezi detalii
Scaler pentru dălți, rezistent, cu acoperire lungă
Cod produs: CD9RNP
Model: TX2LRCS
€890.94 /unitate
Vezi detalii
Dalta rece 1 inch x 7-7 / 8 inch
Cod produs: AB7UDK
Model: G417
€25.20 /unitate
Adauga in cos
Dalta rece 1 inch x 8 inch
Cod produs: AD2KRB
Model: J86A7 / 8X8
€37.18 /unitate
Adauga in cos
Dalta rece 3/4 inch x 7 inch
Cod produs: AE8KCA
Model: J86A5 / 8S2
€27.69 /unitate
Adauga in cos
Set de perforare pentru știfturi, oțel, design dintr-o bucată, finisaj cu oxid negru
Cod produs: AB3ACM
Model: J48007
€100.46 /unitate
Adauga in cos
Punch gol Oțel rotund 32mm x 1-1 / 2 in
Cod produs: AB7WEW
Model: 50569
€44.34 /unitate
Adauga in cos
Set Poanson Hidraulici, Cu Pompă Electrică, 50 Ton
Cod produs: AH2DVJ
Model: SP5000
€28,631.01 /unitate
Adauga in cos
Poanson, lungime totală 5-1/4 inch, diametru vârf 5/32 inch
Cod produs: CE4XWH
Model: 66323
€17.74 /unitate
Adauga in cos
Poanson, 3/8 x 5 inch
WRIGHT TOOL

Poanson, 3/8 x 5 inch

Cod produs: AX3GRM
Model: 9564
Vezi detalii
Poanson pilot cu role, dimensiune 7/32 inch, lungime 5 inch
Cod produs: AX3GVQ
Model: 9673
Vezi detalii
Dălți cu lamă scurtă 3/4 inch x 9 inch
Cod produs: AE8KAZ
Model: 16-977
€23.01 /unitate
Adauga in cos
12...6364

Pumnuri Dălți și burghiu manual

Formarea metalului este cea mai ușoară dacă aveți un Raptor Supplies instrument de perforare și daltă. Puteți alege dintr-o gamă de Raptor Supplies dalte care pot tăia, îndoi și îndepărta orice metal împreună cu un Raptor Supplies Instrument de perforare cu șuruburi de aproape 2 cm. Scribe metal cu Raptor Supplies Zgâriți tocul pentru a găuri găuri de șurub sau pur și simplu să perforăm și să rupem lemnul și metalul într-o clipă. Mizează doar pe Raptor Supplies instrumente de perforare pentru performanțe superioare și ușurință la lucru.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?