relee

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Control Rail Relay, With 24 VAC Coil, Override Switch, DPDT, 10 A
Cod produs: CE4VFQ
Model: RIBR24SD
€71.70 /unitate
Adauga in cos
Unitatea de comandă
Cod produs: BA9YAE
Model: SRW01-UCDT1E47
€971.93 /unitate
Adauga in cos
D26 Dc Relay, Four-Pole, 120 Vdc Coil Voltage, 3No-1Nc Contact Configuration
Cod produs: BJ2CPZ
Model: D26MRD31A1
€1,251.19 /unitate
Vezi detalii
Distribution Relay, Edr-3000, Distribution Relay, 5A, 1A, 40-250 Vac, 19-300 Vdc, 4, 4
Cod produs: BJ4BEM
Model: EDR-3000-2C1KB0
€19,535.92 /unitate
Vezi detalii
Releu de distribuție, Edr-5000, Releu de distribuție, Profibus-Dp, 5A, 1A, 40-250 Vac
Cod produs: BJ4BLF
Model: EDR-5000-2B1DA1
€25,503.71 /unitate
Vezi detalii
Releu generator, Releu de protecție a generatorului
Cod produs: BH9BQY
Model: EGR-5000-2A1HA0
€30,310.60 /unitate
Vezi detalii
Motor Relay, 5A, 1A, Motor, Over Fiber Optic St, 19-300 Vdc, 40-250 Vac, 50/60 Hz
Cod produs: BH9EEL
Model: EMR-3000-2B1FA1
€18,592.67 /unitate
Vezi detalii
Releu de putere 3pdt 24vcc bobina Volți
Cod produs: AA9NZC
Model: 1EGH1
€52.96 /unitate
Adauga in cos
Releu de stare solidă Intrare VDC Ieșire VAC
Cod produs: AF6NWP
Model: HD4875
€195.83 /unitate
Adauga in cos
Solid State Relay, 5VDC To 24VDC Input Or Control Voltage
Cod produs: CH6PKR
Model: G3NA-240B-UTU DC5-24
€171.49 /unitate
Vezi detalii
Releu de întârziere, 240VAC, 10A
Cod produs: CD6ATT
Model: THR-11661-37JT
€117.07 /unitate
Vezi detalii
Time Delay Relay, On/Off Delay, SPDT, 12V DC, 1.2 to 120 sec., Single Pin Trigger
Cod produs: CL2TKK
Model: TH44166-09T
€167.57 /unitate
Vezi detalii
12...639640

relee

Releele sunt dispozitive electromecanice utilizate pentru a controla fluxul de curent electric într-un circuit. Ele acționează ca întrerupătoare acționate de un semnal electric, mai degrabă decât de acțiune manuală. Aceste unități constau dintr-o bobină, o armătură și unul sau mai multe seturi de contacte. Releele sunt utilizate în mod obișnuit în sistemele de automatizare, panouri de control și electronice auto. Acestea asigură izolarea electrică, permit semnalelor de control de putere scăzută să comute sarcinile de mare putere și sporesc siguranța și protecția în sistemele electrice.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?