Inele de retenție și sortimente

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Toate produsele

Inel de reținere, stil E, diametru extern de 7 mm, 100 buc
Cod produs: AE3KWH
Model: DE-6ST PA
€8.73 /ambalaj
Adauga in cos
Inel de reținere pentru găuri de 36 mm, 50 buc
Cod produs: AH7WFE
Model: M36050.036.0001
€31.83 /ambalaj
Adauga in cos
Inel de reținere pentru prelungirea arborelui cu diametrul de 77 mm, 5 buc
Cod produs: AH7WCN
Model: M36000.077.0001
€12.64 /ambalaj
Adauga in cos
Inel de reținere, 1.023 inch Diametrul interior al alezajului.
Cod produs: AE3FXQ
Model: HO-102SS
€4.00 /unitate
Adauga in cos
Retaining Ring, 5/16 Inch Internal Dia., 10Pk
Cod produs: AE3FWP
Model: HO-31SS
€15.56 /ambalaj
Adauga in cos
Inel de reținere, oțel carbon, 0.025 inch grosime, tip intern, 50PK
Cod produs: CG8NJF
Model: U36050.045.0001
€16.60 /ambalaj
Adauga in cos
Inel de reținere, oțel carbon, 0.05 inch grosime, tip extern, 25PK
Cod produs: CG8NFB
Model: U36000.106.0001
€11.01 /ambalaj
Adauga in cos
Inel de reținere, oțel carbon, 0.05 inch grosime, tip intern, 25PK
Cod produs: CG8NJT
Model: U36050.112.0001
€11.07 /ambalaj
Adauga in cos
Inel de fixare, intern
Cod produs: CH2KLD
Model: 1302263844
Vezi detalii
Inel de fixare spiralat, Dia intern. 1-5 / 8 inch
Cod produs: AE3NBB
Model: WHM-162-S02
€7.34 /unitate
Adauga in cos
Inel de fixare spiralat, Dia intern. 2-1 / 8 inch
Cod produs: AE3NBG
Model: WHM-212-S02
€18.14 /unitate
Adauga in cos
Inel de fixare spiralat, Dia intern. 3-1 / 2 inch
Cod produs: AE3MNN
Model: WHM-350
€25.38 /unitate
Adauga in cos
12...5354

Inele de retenție și sortimente

Inelele de fixare sunt de două tipuri; inele de reținere externe și inele de reținere interne. Inelele de fixare sunt utilizate cu arbori pentru a fixa piesele în poziție. Inelele de fixare externe și interne sunt necesare pentru o gamă largă de lucrări industriale și sunt disponibile în diferite dimensiuni și tipuri. Raptor Supplies ofera inele de retinere in diferite combinatii care iti vor face munca usoara si eficienta.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?