Alarme și avertismente de siguranță

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Strobe antiexplozie, albastru, 120 VCA la 50/60 Hz
Cod produs: CF4MAF
Model: 116EXMSTB-N5
Vezi detalii
Set de picioare / extensii, negru
Cod produs: CF4MVE
Model: 270KITB
Vezi detalii
Lumină stroboscopică de rezistență, roșu, 120 VCA, 0.2 A
Cod produs: CF4NPM
Model: 57EDFR-N5
Vezi detalii
Turn de semnal LED, 4 niveluri, 100 mm diametru, roșu/chihlimbar/verde/albastru
Cod produs: CV7QYH
Model: LKEH-402FEUL-RYGB
€2,134.44 /unitate
Vezi detalii
Turn de semnal LED, niveluri, 70 mm dia., roșu/chihlimbar/verde/albastru/clar, funcție de lumină permanentă
Cod produs: CV7RAB
Model: LS7-502WC-RYGBC
€609.84 /unitate
Vezi detalii
Lumină stroboscopică, chihlimbar, 12 VDC, 0.5 A
Cod produs: CF4PEY
Model: 98BA-E1
Vezi detalii
Modul de lumină, Sl7, 70 mm, LED de înaltă performanță multistroboscopic pentru un efect de semnalizare maxim
Cod produs: BH6VRE
Model: SL7-FL24-G-HPM
€594.95 /unitate
Vezi detalii
Ionizare alarmă fum 120vac 9v
Cod produs: AE4THF
Model: 21007581
€37.11 /unitate
Adauga in cos
Corp de iluminat stroboscopic, 24Vdc
Cod produs: BK3AXB
Model: VPAS7524PDCAM
€2,823.84 /unitate
Vezi detalii
Strobe Light, Magenta, 24VDC, 1/2 Inch Conduit
Cod produs: CF4PFN
Model: 98BM-G1
Vezi detalii
Ansamblu de lumină turn, 3 lumini, verde/roșu/galben, intermitent/fire, constantă, LED
Cod produs: CU9VYA
Model: 69911075
€314.16 /unitate
Adauga in cos
Nivel de sunet pentru lumină turn, 24 VAC/DC, continuu, 4, 55 mm diametru, negru
Cod produs: CQ4YXX
Model: 6JZG7
€45.93 /unitate
Adauga in cos
12...116117

Alarme și avertismente de siguranță

Alarmele de siguranță și dispozitivele de avertizare sunt prima ta apărare împotriva urgențelor și accidentelor. Din acest motiv, astfel de dispozitive sunt extrem de importante într-un loc de muncă care implică manipularea considerabil periculoasă a mașinilor sau a oricăror alte materiale. Alarmele de avertizare permit menținerea sănătății și siguranței lucrătorilor. Fie că sunt alarme audio, lumini de avertizare sau orice altă formă, le puteți găsi la Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?