Șuruburi

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Șurub hexagonal grad 5 5/16-24 X 3/4, 100PK
Cod produs: AB9DKQ
Model: U01062.031.0075
€20.36 /ambalaj
Adauga in cos
Șurub hexagonal grad 8 5/16-18 X 2-1/2, 50PK
Cod produs: AB7ANP
Model: U04104.031.0250
€33.53 /ambalaj
Adauga in cos
Șurub cu cap hexagonal M30, 3.50, 280 mm lungime, 5 buc.
Cod produs: AB8DEN
Model: M04100.300.0280
€460.56 /ambalaj
Adauga in cos
Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M10 x 1.50, clasa 8.8, 25PK
Cod produs: CG8CHQ
Model: M01220.100.0120
€65.37 /ambalaj
Adauga in cos
Șurub igienic cu cap hexagonal, oțel inoxidabil, complet filetat, M16, dispozitiv de fixare de 45 mm
Cod produs: CR7BNC
Model: K1411.16X45
€59.81 /unitate
Adauga in cos
Șurub plat M4 X 0.70 X 16 L, 100 buc
Cod produs: AE9BPE
Model: M51110.040.0016
€16.88 /ambalaj
Adauga in cos
Șurub pentru umăr, dimensiune 8-32 X 1/4, 10 buc
Cod produs: AE9JNG
Model: 4417-416SS
€54.57 /ambalaj
Adauga in cos
Șurub cu cap cu cap standard 3/8-16 X 4-3/4, 10PK
Cod produs: AB8LKD
Model: U07000.037.0475
€18.82 /ambalaj
Adauga in cos
Șurub cu cap cu cap standard inox 5/16-18X1-1/8, 50PK
Cod produs: AB8LTP
Model: U51050.031.0112
€32.70 /ambalaj
Adauga in cos
Socket Head Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 11/16 Inch Size Length, Plain, Aluminum
Cod produs: CQ4WCE
Model: ZPS72014C04
€44.44 /unitate
Adauga in cos
Cupă șurub de fixare priză M5 X 0.80 mm X 16 mm, 25 buc.
Cod produs: AE8RJX
Model: M51260.050.0016
€6.75 /ambalaj
Adauga in cos
Aripa cu șurub pentru degetul mare M3x0.50x16mm
Cod produs: AE9ERC
Model: 6JB44
€5.46 /unitate
Adauga in cos
12...15481549

Șuruburi

Șuruburi cu cap plat, șuruburi hexagonale, șuruburi cu cap rotund și multe altele sunt disponibile la Raptor Supplies. Șuruburile sunt o componentă hardware de bază necesară pentru aproape orice lucrare. Fie că se lucrează cu lemn sau zidărie, sunt necesare șuruburi de diferite forme, dimensiuni și dimensiuni ale capului. Sunt disponibile șuruburi pentru lucrări casnice și industriale, ambele. Raptor Supplies furnizează toate nevoile dvs. hardware!

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?