Rafturi și rafturi de depozitare

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Raft pentru coșuri, 36 inchi x 12 inchi x 75 inchi, 1 față, 21 coșuri, deschis, coș pentru raft
Cod produs: CT8JHB
Model: 1275-SB809CL
€1,311.25 /unitate
Adauga in cos
Unitate suplimentară pentru rafturi fără șuruburi 96 x 48 x 84 inch
Cod produs: AH6ARL
Model: DRHC964884-3A-PT
€449.68 /unitate
Vezi detalii
Sârmă de pornire pentru rafturi fără șuruburi 60 x 30
Cod produs: AD4YFD
Model: ZB7-6030S-5W
€915.62 /unitate
Vezi detalii
Suport pentru haine, dimensiune 48 x 24 x 6 inch
Cod produs: CF2BXM
Model: GRGRW2448S
€2,531.17 /unitate
Adauga in cos
Unitate suplimentară pentru rafturi pentru paleți, 108 inch x 42 inch x 8 ft, grinzi ga 14, înălțimi în sus de 14 ga
Cod produs: CR9YNE
Model: 97AFB144042096
€1,750.72 /unitate
Adauga in cos
Raft Post Quikslot 34 Inch H Cupru - pachet de 4
Cod produs: AB8LBN
Model: 33PQ-DCH
€154.02 /unitate
Adauga in cos
Raft de sârmă 14 x 24 inch strat alb epoxidic
Cod produs: AB6PDN
Model: 1424NW
€110.38 /unitate
Adauga in cos
Unitate de rafturi din sârmă, 72 inch x 18 inch x 68 inch, uscat/umed, mânecă despicată, 4 rafturi, negru
Cod produs: CQ2NJH
Model: CC1872BL-SR
€1,494.38 /unitate
Adauga in cos
Rafturi din sârmă, supliment cu 4 rafturi, dimensiune 24 x 72 x 86 inci, epoxid gri
Cod produs: CG9LGE
Model: AD86-2472GY
€848.67 /unitate
Vezi detalii
Rafturi de sârmă, 5 rafturi suplimentare, dimensiune 14 x 42 x 74 inch, epoxidic negru
Cod produs: CG9PAL
Model: AD74-1442BK-5
€452.32 /unitate
Vezi detalii
Rafturi de sârmă, sârmă de înaltă densitate, dimensiune 12 x 48 x 74 inch
Cod produs: CG9DXD
Model: WR74-1248-110101CL
€1,563.02 /unitate
Vezi detalii
Raft din sârmă, unitate de pornire, 4 rafturi, dimensiune 14 x 48 x 74 inch, finisaj cromat
Cod produs: CG9MHB
Model: WR74-1448C
€473.83 /unitate
Vezi detalii
12...944945

Rafturi și rafturi de depozitare

Rafturile și rafturile de depozitare sunt folosite pentru a organiza și depozita unelte și materiale de lucru în depozite industriale, facilități și ateliere. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste unități de depozitare de la mărci precum Add-A-Level, Vestil, Grainger, Advance Tabco și altele. Sistemele de rafturi de coș oferă depozitare verticală pe una sau ambele părți pentru o mai bună gestionare a spațiului. Modelele selectate sunt echipate în continuare cu roți și frâne pentru manevrare controlată în spații compacte. Rafturile de depozitare în vrac oferă un spațiu de depozitare pe mai multe niveluri și au o construcție din oțel/plastic cu o capacitate maximă de încărcare de 13000 lb. De asemenea, oferim o gamă largă de accesorii pentru rafturi, inclusiv stâlpi, rafturi de perete, rafturi și paleți.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?