Socluri și biți

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Meter Socket, Instrument Rated Socket, 80A, Over, 3-5/16 Inch Hub Cover Plate, 13-Jaw
Cod produs: BJ4QNQ
Model: 1004671CH
€2,299.20 /unitate
Vezi detalii
Power Bit, T27 Dimensiunea vârfului sculei de fixare, Lungime bit 3 1/2 inch, Dimensiunea tijei hexagonale 1/4 inch
Cod produs: CV4HLY
Model: ZPT27X35-5PK
€44.02 /ambalaj
Adauga in cos
Kit de reparare a clichete, dimensiunea antrenare de 3/8 inch, clichete de antrenare de 3/8 inch, 4 bucăți
Cod produs: CJ3CTL
Model: 80200-2
€71.82 /unitate
Vezi detalii
Soclu 1/4 inch inch 15mm 6 puncte adâncime
Cod produs: AA8LTW
Model: J4715LM
€18.30 /unitate
Adauga in cos
Mufă soclu 3/8 unitate 5/32 inch hex
Cod produs: AB4YZB
Model: 45905
€32.14 /unitate
Adauga in cos
Socket Extension, 1 Inch Input Drive Size, 1 Inch Output Drive Size, 8 Inch Length, Chrome
Cod produs: CT8FNV
Model: J5861
€125.78 /unitate
Adauga in cos
Socket Extension, 1/4 Inch Input Drive Size, 1/4 Inch Output Drive Size
Cod produs: CT8FPD
Model: J4763
€31.25 /unitate
Adauga in cos
Socket Set, 3/8 Inch Drive Size, 8 Pt, 7Pk
Cod produs: CV3QXW
Model: WSBD-7RC
€130.37 /unitate
Adauga in cos
Priză, metrică, 12 puncte, unitate de 3/8 inch, dimensiune 11 mm, crom, oțel aliat
Cod produs: AL8VGU
Model: BM1211
€13.09 /unitate
Vezi detalii
Priză standard, unitate de 3/8 inch, 6 puncte, dimensiune de 1 inch
Cod produs: AX3FHG
Model: 3032
€17.46 /unitate
Adauga in cos
Priză Tether Ready 1/2 inch Drive 1-3/8 inch
Cod produs: AF8AGC
Model: J5344-TT
€95.67 /unitate
Adauga in cos
Extensie U-Guard
Cod produs: CN8MLA
Model: UG-EX-255-6
€202.47 /unitate
Adauga in cos
12...519520

Socluri și biți

Prizele și biți sunt unelte folosite împreună cu clichete sau chei pentru diverse aplicații de fixare și slăbire. Prizele sunt unelte goale, cilindrice, cu o deschidere hexagonală care le permite să se potrivească pe șuruburi sau piulițe. Bits, pe de altă parte, sunt mici instrumente interschimbabile care se atașează la capătul unui mâner de șurubelniță sau șurubelniță. Prizele și biții permit strângerea sau slăbirea sigură și eficientă a elementelor de fixare, făcându-le instrumente esențiale în reparațiile auto, construcția și lucrările generale de întreținere. Ele oferă versatilitate, permițând utilizatorului să schimbe cu ușurință între diferite dimensiuni sau tipuri de elemente de fixare fără a avea nevoie de mai multe unelte.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?