Testarea solului

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Extensie melc, 3 ft., Extensie Chromoly, 5/8 inch filetat
Cod produs: CL6HZB
Model: H-4443TH
Vezi detalii
Extensie, 36 inch lungime, oțel inoxidabil
Cod produs: AD8JBX
Model: 309.08
€242.35 /unitate
Adauga in cos
Cușcă de siguranță pentru compactor mecanic
Cod produs: CL6REQ
Model: H-4169.100-B
Vezi detalii
Snec obișnuit, 1-1/2 inch dia., oțel inoxidabil
Cod produs: AD8HWJ
Model: 317.01
€552.95 /unitate
Adauga in cos
Vârf metalic de înlocuire
Cod produs: AC9UYD
Model: 1245900
€11.47 /unitate
Adauga in cos
Stand cu un singur manometru, de sine stătător
Cod produs: CL6NKM
Model: HM-5896
Vezi detalii
Snec cu fixare, dimensiune de 6 inchi
Cod produs: CL6NMQ
Model: H-4052A.6
Vezi detalii
Snec de recuperare a solului, 3-1/4 inch dia., 10 inch lungime, 5/8 inch filet
Cod produs: AD8JGB
Model: 421.01
€691.93 /unitate
Adauga in cos
Inelul de înlocuire a kitului de testare a solului
Cod produs: AF4VLZ
Model: RGMRING 6 X 5
€88.19 /unitate
Adauga in cos
Extensie telescopică, lungime de 4 până la 8 ft, crom molibden
Cod produs: AF6AGA
Model: 407.35
€272.65 /unitate
Adauga in cos
Set capac superior/bază, dimensiune 1.5 inch, aluminiu anodizat
Cod produs: CL6MKQ
Model: HM-4188.15
Vezi detalii
Set capac superior/bază, 35 mm, aluminiu anodizat
Cod produs: CL6MKU
Model: HM-4188.35
Vezi detalii
12...5253

Testarea solului

Pentru testarea ușoară a solului, Raptor Supplies oferă instrumente convenabile de utilizat care oferă rezultate fiabile. Există penetrometre de buzunar pentru clasificarea vizuală a solurilor cu citire rapidă pentru conformitatea OSHA care indică uniformitatea, rezistența la forfecare sau rezistența la forfecare nelimitată a solului. Conurile de penetrare sunt, de asemenea, disponibile pentru testarea grăsimilor. Raptor Supplies are, de asemenea, o gamă de seturi de testare a pH-ului solului, cu o diagramă a culorilor solului care citește de la 4-8 niveluri de pH și indicator duplex pe placa spot pentru a satura proba de ulei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?