Distanțieri și distanțe

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Distanțiere hexagonală 2X Filet intern M5X30, 100PK
Cod produs: AH7VFP
Model: M11396.050.0030
€104.75 /ambalaj
Adauga in cos
Separator hexagonal, dimensiune filet M3-0.5, lungime 6 mm, oțel inoxidabil, simplu, lățime hexagonală de 8 mm
Cod produs: CU7KFX
Model: ZSNDF-206
€2.06 /unitate
Adauga in cos
Separator hexagonal, dimensiune filet M4-0.7, lungime corp 19 mm, lungime filet 9.5 mm, lățime hexagonală 6 mm
Cod produs: CU7KHT
Model: ZSNDF-40
€9.39 /unitate
Adauga in cos
Separator hexagonal, dimensiune filet M4-0.7, lungime 19 mm, aluminiu, simplu, lățime hexagonală 8 mm, diametru 8 mm
Cod produs: CU7KHX
Model: ZSNDF-251
€2.18 /unitate
Adauga in cos
Distanțier rotund, #8 pentru dimensiunea șurubului, oțel inoxidabil, simplu, lungime de 5/8 inch
Cod produs: CU7MLT
Model: ZSPCR-58
€2.67 /unitate
Adauga in cos
Distanțier rotund, 1/2 inch pentru dimensiunea șurubului, alamă, placat cu zinc, lungime 1 3/4 inch
Cod produs: CU7MMX
Model: ZSPCR-509
€61.22 /unitate
Adauga in cos
Distanțier rotund, 3/8 inch pentru dimensiunea șurubului, oțel inoxidabil, simplu, lungime 2 1/2 inch
Cod produs: CU7MRD
Model: ZSPCR-294
€41.51 /unitate
Adauga in cos
Distanțiere Șurub interior/extensie M4 x 0.7, lungime corp 30 mm, 100 buc.
Cod produs: AH7VGQ
Model: M11398.040.0030
€135.44 /ambalaj
Adauga in cos
Capac separator rotund din oțel inoxidabil 1 1/2 X 7/16, 2 buc
Cod produs: AE3ATL
Model: ZA0260-SS32D
€149.30 /ambalaj
Adauga in cos
Standoff Edge Aluminium Clear 3/8 Inch Panel
Cod produs: AE4DAW
Model: Z0615-AL28
€64.57 /unitate
Adauga in cos
Standoff, 1/4 inch dimensiune-20 Thrd Sz, 3/4 inch lungime, hexagonal, aluminiu, Pla Inch
Cod produs: CQ7DJN
Model: CRL081204GR
€69.05 /ambalaj
Adauga in cos
Standoff, 3/4 inch lungime, 1/2 inch lungime corpului, 3/8 inch lungime filet
Cod produs: CQ7DKC
Model: CRR040688GR
€8.61 /ambalaj
Adauga in cos
12...8586

Distanțieri și distanțe

Distanțiere și distanțiere sunt necesare pentru a poziționa corect componentele și obiectele. Cu toate acestea, distanțierele din plastic sunt potrivite pentru majoritatea nevoilor casnice Raptor Supplies are la dispoziție și spații metalice, în diferite dimensiuni și tipuri. Distanțierele pentru cabluri sunt eficiente pentru a se asigura că cablurile sunt descurcate. În afară de distanțierele de cabluri, avem și distanțiere și distanțiere disponibile pentru organizarea stivelor, asigurând contact minim între material etc.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?