Curele și legături

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Accesoriu pentru găuri de șurub 1000 Lb.
Cod produs: AC3QTH
Model: 2VKP1
€10.47 /unitate
Adauga in cos
Bungee Cord Carabiner 2-3/5 Inch Length 6 In.d
Cod produs: AB8PXZ
Model: NCJ2-03-01
€15.12 /unitate
Adauga in cos
Bungee Cord, EPDM Rubber, 600 ft Bungee Length, 7/16 Inch Bungee Width, No End
Cod produs: CP8GNG
Model: 933043703
€582.38 /unitate
Adauga in cos
Curea elastică, cauciuc EPDM, lungime bungee 21 inch, lățime bungee 3/4 inch, cârlig în S
Cod produs: CR6QVZ
Model: 2221EPDMGRA
€212.21 /ambalaj
Adauga in cos
E Strap Anchor, Load Capacity 3000 Lbs, Zinc Plated, 2 Pack
Cod produs: AA7FXM
Model: GR-SZ2HAS-PU
€29.00 /unitate
Adauga in cos
Curea cu clichet logistic 8 picioare x 2 inch
Cod produs: AE7CHH
Model: 5308-SEF
€98.48 /unitate
Adauga in cos
Padeye, 6-1/2 Ton Capacity, Weld-On, Stainless Steel
Cod produs: CD8YGB
Model: PE0650S
€291.06 /unitate
Vezi detalii
Curea de fixare, lungime de fixare a încărcăturii de 15 ft, lățime de fixare a încărcăturii de 1 inch
Cod produs: CR6QXG
Model: 711581GRA
€35.21 /unitate
Adauga in cos
Ansamblu curea cu clichet de fixare Cârlig de prindere de 5000 lb
Cod produs: AC7ZDX
Model: TE26426
€371.53 /unitate
Adauga in cos
Ansamblu curea cu clichet de fixare Cârlig de prindere de 5000 lb
Cod produs: AC7ZDG
Model: TE20486
€314.77 /unitate
Adauga in cos
Ancora pentru lanț pentru ansamblu cu clichet de fixare
Cod produs: AC7ZEE
Model: TE26433
€396.08 /unitate
Adauga in cos
Winch Strap Ratchet 30 Feet x 3 Inch 5000 Lb
Cod produs: AD2BNZ
Model: 61208
€99.54 /unitate
Adauga in cos
12...4243

Curele și legături

Curelele și dispozitivele de fixare asigură încărcăturile și încărcăturile grele la macaralele și remorcile de încărcare în aplicațiile de remorcare și transport. Curelele de fixare au o cataramă cu camă de reglare pentru a lega în siguranță și a elibera cu ușurință încărcătura. Raptor Supplies oferă o gamă largă de curele de la mărci precum Grainger, Lift-All, Vestil, Snap-Loc și altele. Designul larg al curelelor le împiedică să deterioreze încărcătura. Barele de marfă, cercurile și grinzile de pardoseală sunt folosite pentru asigurarea încărcăturilor în platformele camionetei și remorci. Construcția rezistentă oferă un plus de rezistență, iar un mecanism de reglare reglează bara la lungimea dorită. Sunt ideale pentru conectarea sigură la pereții remorcilor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?