Sisteme de încadrare structurală

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Toate produsele

Placă de bază cu elemente de fixare
Cod produs: AE4NFE
Model: 15BP2562
€23.50 /unitate
Adauga in cos
Placă de bază cu elemente de fixare pentru filet 3 / 8-16
Cod produs: AE4NFF
Model: 10BP2565
€20.20 /unitate
Adauga in cos
Extrudare, netedă, 4 fante în T deschise, lungime de 72 inchi, aluminiu, transparent
Cod produs: AA7XPN
Model: 1515-S-72
€121.05 /unitate
Vezi detalii
Placă plată, dreaptă, cu 2 găuri, dimensiune 3/16 x 7/8 x 2 inchi, aluminiu, negru
Cod produs: AF8ZVV
Model: 4107-BLACK
€11.97 /unitate
Adauga in cos
Încadrare extrudată L48in H1.5in Ultra Lt
Cod produs: AE4BMP
Model: 15EX1515UL-48
€49.90 /unitate
Adauga in cos
Rolă cu tijă cu inel de frecare, cu diametrul roții de 2 1/2 inch, 75 lbs. Evaluare de încărcare
Cod produs: CH6JVF
Model: 429H11
€14.31 /unitate
Vezi detalii
Rolă cu tijă filetată de uz general, roată cu diametru de 3 inchi, 120 lbs. Evaluare de încărcare
Cod produs: CH6QZE
Model: P5S-UP030G-ST4
€11.51 /unitate
Vezi detalii
Hammer Bolt, 45, 10.2 mm Slot Width, 096HK1030M0825, 4 PK
Cod produs: CP4XRB
Model: 096HK1030M0825
€6.91 /unitate
Adauga in cos
Suport pentru colț interior, Suport lat pentru colț interior, 90 mm x 41 mm x 90 mm
Cod produs: CP4XUE
Model: 093WD4590
€10.64 /unitate
Adauga in cos
Pivot, Universal, 3-1/64 x 3-1/32 Inch Size, Aluminum, Clear
Cod produs: AC3BQK
Model: 4195
€56.01 /unitate
Adauga in cos
SHCS with Standard Drop-In T-Nut, M6 x 14mm, Zinc, Bright
Cod produs: AE4EWK
Model: 75-3593-6
€14.69 /unitate
Adauga in cos
Piuliță T, 5/16-18 X .50 inch
Cod produs: CN7WVG
Model: 3319
€2.14 /unitate
Adauga in cos
12...4445

Sisteme de încadrare structurală

Raptor Supplies dispune de o gamă largă de sisteme de încadrare structurală pentru asamblarea mai fiabilă și durabilă a mașinilor. Veți găsi plăci de îmbinare cu 5 găuri, piulițe BHSCS și T și colțuri interioare cu două găuri pentru asamblarea aparatelor de protecție a mașinii, stații de lucru, cărucioare, carcase, afișaje, rafturi și alte accesorii. Cu șinele din aliaj de aluminiu extrudat cu fante în T pot fi folosite pentru a asambla unelte obișnuite de magazin și pentru a ține strâns barele împreună.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?