Măsurarea temperaturii și a umidității

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Bimetal Thermometer, 3 Inch Dial, 0 To 250 Deg F Range
Cod produs: AC2CJZ
Model: BTO32551
€3,137.12 /unitate
Adauga in cos
Bimetal Thermometer, 3 Inch Dial, 50 To 550 Deg F Range
Cod produs: AC2CKK
Model: BTO39071
Adauga in cos
Termometru digital de buzunar de 5 inci lungime
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC

Termometru digital de buzunar de 5 inci lungime

Cod produs: AC9VUA
Model: DPT301FC
€32.56 /unitate
Adauga in cos
Termometru digital, Termometru digital pentru mediu critic, Incubatoare
Cod produs: CU6KZA
Model: ACC895INC
€104.53 /unitate
Adauga in cos
Sonda de temperatură a mediului, dimensiune 2 M
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Sonda de temperatură a mediului, dimensiune 2 M

Cod produs: CE6UJZ
Model: HBLTPP3002M
Vezi detalii
Temperature Transmitter, Isolated, Type K Thermocouple Input, 0 To 500 Deg F Fixed
Cod produs: CV8EFZ
Model: XTD-0500F-K
€251.79 /unitate
Adauga in cos
Termometru Probe Mono Plug Ph Meters
Cod produs: AG2AFN
Model: 850188
€92.16 /unitate
Adauga in cos
Termometru termocuplu 2 inch tip JK
Cod produs: AD9BUC
Model: 421502
€336.52 /unitate
Adauga in cos
Termometru -58 până la 158f Lcd
Cod produs: AE9KKM
Model: 4627
€123.40 /unitate
Adauga in cos
Thermometer, 305 mm Length. X 76 mm I mmersion, -100 Deg To 50 Deg C, Glass
Cod produs: CQ8RGM
Model: CG-3503-L-21
€62.21 /unitate
Adauga in cos
Thermowell filetat, oțel inoxidabil
Cod produs: CN8YYR
Model: 10W1350LST260S
€367.87 /unitate
Adauga in cos
Thermowell filetat, oțel inoxidabil
Cod produs: CN8ZDE
Model: 10W2250ST260S
€559.37 /unitate
Adauga in cos
12...135136

Măsurarea temperaturii și a umidității

Raptor Supplies oferă o gamă variată de dispozitive de măsurare a temperaturii și umidității pentru ca dvs. să preluați controlul asupra mediului înconjurător, inclusiv o colecție de termometre pentru a măsura temperatura fără fir până la o distanță de până la 100 ft. Cu aplicațiile de răcire și încălzire, observați și gestionați temperatura cu un comutator digital de temperatură cu funcții complete. Termometrele cu infraroșu sunt, de asemenea, disponibile pentru a ajuta la vizarea locațiilor dificile cu ajutorul laserului lor strălucitor pentru o direcționare specifică.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?