transformatoare

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Transformator comercial, toroid, 120/2 X 33V, 550VA
Cod produs: CD7JZK
Model: AA55502033
Vezi detalii
Transformator încapsulat de uz general, aluminiu, Nema 3R, 176, 60 Hz, monofazat
Cod produs: BH6TBQ
Model: S12N12E03N
€2,371.85 /unitate
Vezi detalii
Transformator ventilat de uz general, Ds-3, Pv 240V
Cod produs: BH7QHP
Model: T24M72S3716
€6,145.43 /unitate
Vezi detalii
General Purpose Ventilated Transformer, Fungus Pr, Al Wndngs, Doe2016, Nema2, Fr943
Cod produs: BH7VVF
Model: V48M22T4916
€14,604.22 /unitate
Vezi detalii
Transformator de control industrial, 0.050 kVA, bloc primar 2 poli
Cod produs: CD7JAL
Model: TB50A017F4
Vezi detalii
Transformator de control industrial, 240 X 480/120V, 0.300 kVA
Cod produs: CD7HKT
Model: CE300B008
Vezi detalii
Transformator de sarcină neliniar, trifazat, 208/208V, 112.5kVA
Cod produs: CD7HGV
Model: T3112K0064BK13S
Vezi detalii
Transformator primar, 240V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 inch Dimensiune
Cod produs: CF4NQM
Model: 599Y
Vezi detalii
Extragere siguranță Pk3
Cod produs: AG7BVQ
Model: 9070FP1
€67.89 /unitate
Adauga in cos
Transformator de curent cu miez solid, 0 până la 50 A, 0 până la 5 A, diametrul găurii de 1.13 inci
Cod produs: CU4FDD
Model: HDMCT050S1
€158.64 /unitate
Adauga in cos
Type Mte, Industrial Control Transformer, Pv: 120 X 240V
Cod produs: BJ7UUM
Model: C0500E1B
€738.44 /unitate
Vezi detalii
Stabilizator de tensiune Max Amperi 13.9 5 CP
Cod produs: AD9LJC
Model: VS-5
€1,103.60 /unitate
Adauga in cos
12...396397

transformatoare

Echipamentele industriale au adesea nevoie de transformatoare de înaltă calitate pentru a funcționa corect și pentru a se asigura că este asigurată tensiunea corectă. Acest lucru se datorează faptului că echipamentul industrial diferă de echipamentul de uz casnic și are nevoie de mai multă tensiune și putere. Indiferent dacă trebuie să reduceți tensiunea sau să aveți nevoie de un transformator de curent, Raptor Supplies are toate tipurile pentru tine. Consultați produsele noastre pentru transformatoare accesibile și de înaltă calitate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?