Cadă / robinete

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Robinet C gura de scurgere 8 inch cromat
Cod produs: AG6DBV
Model: G67853
€111.39 /unitate
Adauga in cos
Maneta metalica, kit maner
Cod produs: CY8KPP
Model: RP60937RB
€88.57 /unitate
Vezi detalii
Mini unitate de robinet de pre-clătire, duză pivotantă de 8 inchi, mânere
Cod produs: AW4BUQ
Model: MPY-8DLN-08
€785.67 /unitate
Adauga in cos
Robinet pentru îngrijirea animalelor de companie, perete, 8 inch, alaun. Supapă, robinet suplimentar de 8 inchi
Cod produs: CE6AKT
Model: PG-8WSAV-10
€864.73 /unitate
Adauga in cos
Screwdriver Control Stop for Ground Joint Tail with Cap, 1 Inch Size
Cod produs: BT2EZV
Model: 0388024
€65.36 /unitate
Adauga in cos
Robinet de la chiuvetă de service, întrerupător de vid, crom dur, priză cu deconectare rapidă
Cod produs: AV3QNK
Model: B-2271
€401.48 /unitate
Adauga in cos
Baterie inteligentă de 4 inch Centerset cu senzor de baterie cu 0.5 GPM în Chrome
Cod produs: CV8NZV
Model: Z6955-XL-SF-W2
€983.80 /unitate
Adauga in cos
Supape de pulverizare, pachet de 12
Cod produs: AV3LWR
Model: B-0107-M
€1,473.57 /unitate
Adauga in cos
Adaptor pivotant la gura rigidă
Cod produs: BQ9RMK
Model: LFFRSA-A
€33.68 /unitate
Vezi detalii
Baterie de baie cu montare pe perete cu două mânere
Cod produs: CY8LLR
Model: TS43003
€886.19 /unitate
Vezi detalii
Tijă de susținere superioară, șopă, 3/8-16 UN mamă, cromat
Cod produs: AP7ACH
Model: 004713-25
€23.19 /unitate
Adauga in cos
Robinet pentru limita temperaturii apei pt
Cod produs: AF8CXW
Model: 7-210-CK
€258.09 /unitate
Adauga in cos
12...614615

Cadă / robinete

Cada / robinetele sunt corpuri de iluminat concepute pentru umplerea căzilor de baie cu apă. Acestea includ adesea aeratoare, care amestecă aerul cu apa pentru a oferi un flux constant, fără stropire, economisind în același timp apa. Bateriile de baie sunt concepute pentru utilizarea la chiuvetă și sunt disponibile în diverse stiluri, finisaje și opțiuni de mânere. Accesoriile pentru robinete cuprind o gamă largă de suplimente, cum ar fi dozatoarele de săpun și mânerele de robinet, oferind funcționalitate și personalizare suplimentare. Piesele de reparare a robinetelor sunt componente folosite pentru fixarea si intretinerea robinetelor, asigurandu-le performanta optima. Cabinele de duș și ușile de sine stătătoare oferă un spațiu închis separat pentru duș, adăugând confort și intimitate. Bateriile de bucătărie sunt concepute pentru a fi folosite în chiuvetă în bucătărie, în timp ce robinetele de laborator sunt accesorii specializate pentru mediile de laborator. Seturile de tambururi de furtun de robinet pentru pre-clătire sunt utilizate în setările comerciale pentru a oferi o clătire eficientă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?