Racorduri pentru tuburi

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Racord ghimpat, oțel inoxidabil 303, Fnpt X ghimpat, dimensiunea țevii de 1/4 inch
Cod produs: CT2YVC
Model: 1/4FB1-SS
€45.34 /unitate
Adauga in cos
Racord ghimpat, oțel inoxidabil 303, Mnpt X ghimpat, dimensiunea țevii de 1/8 inch
Cod produs: CT2YZF
Model: 1/8B4-SS
€27.43 /unitate
Adauga in cos
Racord ghimpat, alamă, tată Bspt X ghimpat, dimensiunea țevii de 1/4 inch
Cod produs: CT2XNP
Model: 1/4BSPT-B3
€17.80 /unitate
Adauga in cos
Tee ramificată, filet drept 9/16 inch-18, M-SAE 37 grade. x Inel O M-SAE, Oțel
Cod produs: BX6TJH
Model: 6803-6
€8.26 /unitate
Vezi detalii
Teu de reducere a clemei, dimensiune 1.5 x 1 inch
Cod produs: BX6YGG
Model: B7RMP-R150100
€112.29 /unitate
Vezi detalii
Inserție din alamă compresie 5/16 inch - pachet de 10
Cod produs: AB3TTJ
Model: 63PT-5-40
€22.06 /ambalaj
Adauga in cos
Push-to-Connect, For 3/8 Inch x 3/8 Inch Tube OD
Cod produs: CR8TLR
Model: 3188 60 00
€10.86 /unitate
Adauga in cos
Reducere cot alama cu plumb redus 150 Psi
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS

Reducere cot alama cu plumb redus 150 Psi

Cod produs: AF7EWY
Model: 700085-1008
€40.48 /unitate
Adauga in cos
Cap de test Wrot Cupru C 1/2 Inch 1 In
Cod produs: AC8FKT
Model: 917B 1/2
€1.94 /unitate
Adauga in cos
Reductor de clopot filetat, dimensiune 1/4 inch FNPT x 1/8 inch FNPT, fier
Cod produs: BX6ZKG
Model: BR1418
€5.79 /unitate
Vezi detalii
Uniune, dimensiune 3/4 inch, stil de capăt C x FNPT, bronz
Cod produs: BU4TWJ
Model: B25875L
€80.96 /unitate
Vezi detalii
12...10761077

Racorduri pentru tuburi

Fitingurile pentru tuburi sunt utilizate pentru a conecta tuburile pentru transportul fluidelor și gazelor. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste fitinguri de la mărci precum Airway, Anderson Metals, Alpha Fittings, Dixon, Banjo, Eldon James și Apollo. Ele sunt utilizate pe scară largă în laboratoare de cercetare, procese de instrumentare și sisteme de control și diverse industrii, inclusiv petrol și gaze, petro-chimic, aerospațial, criogenic, generarea de energie și construcțiile navale. Aceste conexiuni rămân puternice pentru mai mult timp și sunt potrivite pentru fitinguri critice situate în zone compacte.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?