Ventilatoare și accesorii tubeaxiale

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Categorii de produse

Toate produsele

Ungator ACL, alimentare gravitațională, dimensiune 5-11/16 X 10-13/16 inch, capacitate de 2.5 Qt
Cod produs: AK7GRH
Model: 32080
€422.11 /unitate
Vezi detalii
Apărător de transmisie prin curea, diametrul lamei 34 inch
Cod produs: CE7VWM
Model: 32427
€524.83 /unitate
Vezi detalii
Ventilator pentru utilizare cu AD9MGK și AD6WHJ
Cod produs: AC8TKH
Model: 3DNX8
€228.56 /unitate
Adauga in cos
Tub ventilator axial 12 In
Cod produs: AF3KML
Model: 7F925
€2,357.11 /unitate
Adauga in cos
Protecție, admisie/ieșire, diametrul lamei 27 inch
Cod produs: CE7VVY
Model: 32414
€258.72 /unitate
Vezi detalii
Protecție, diametru elice 12 inch
Cod produs: CE7VLK
Model: 32143
€181.10 /unitate
Vezi detalii
Tub ventilator axial 31 inch H 21 inch lățime
Cod produs: AD6WHL
Model: 4C661
€2,073.92 /unitate
Adauga in cos
Ventilator axial tub cu pachet de acționare 115 / 208-230 V.
Cod produs: AF3BPC
Model: 7AF79
€3,609.09 /unitate
Adauga in cos
Ventilator axial tub cu pachet de acționare 208-230 / 460 V.
Cod produs: AF3BRE
Model: 7AG42
€9,412.66 /unitate
Adauga in cos
Ventilator axial tub cu pachet de acționare 208-230 / 460 V.
Cod produs: AF3BRX
Model: 7AG67
€11,880.56 /unitate
Adauga in cos
Ventilator axial cu tub, transmisie prin curea, diametru lame 24 inch, 3/4 CP, trifazic, 3/230 V
Cod produs: CE7VQL
Model: 32266
€5,514.43 /unitate
Vezi detalii
Ventilator Tubeaxial, Cu Pachetul Motor și Acționare, Motor 1/4 CP, 0.25 CP Max. BHP
Cod produs: CJ3RCY
Model: 7F921
€2,090.35 /unitate
Vezi detalii
12...3132

Ventilatoare și accesorii tubeaxiale

Ventilatoarele tubeaxiale sunt proiectate pentru a evacua aerul contaminat și fierbinte, precum și pentru a furniza aer rece sau pentru a presuriza spațiile interioare. Aceste ventilatoare sunt, de asemenea, utilizate pentru eliminarea căldurii și a fumului, controlul confortului, răcirea procesului și operațiunile de ventilație de uz general. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste ventilatoare tubaxiale de la mărci precum Airmaster Fan și Dayton. Aceste ventilatoare vin cu elice echilibrate cu precizie care mișcă eficient aerul, conținând substanțe precum fum condensabil sau pigmenți. Modelele selectate au un tunel de centură raționalizat care aerisește compartimentul de antrenare cu aer aspirat în exterior. Oferim, de asemenea, flanșe însoțitoare pentru utilizare la instalarea conductelor adiacente.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?