Vinilin

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Categorii de produse

Categoriile noastre

Toate produsele

Clemă din aluminiu cu muchie laterală 0.19 lățime lățime 100 de picioare
Cod produs: AA2GKT
Model: 62B3X1/64-100
€150.09 /unitate
Adauga in cos
Clemă din aluminiu cu muchie laterală 0.19 lățime lățime 25 de picioare
Cod produs: AA2GKN
Model: 62B3X1/64-25
€48.42 /unitate
Adauga in cos
Clemă din aluminiu cu muchie laterală 0.2 lățime lățime 100 de picioare
Cod produs: AA2GKU
Model: 62B3X1/32-100
€168.55 /unitate
Adauga in cos
Clemă din aluminiu cu muchie laterală 0.2 lățime lățime 25 de picioare
Cod produs: AA2GKR
Model: 62B3X1/3/32-25
€48.74 /unitate
Adauga in cos
Clemă din aluminiu cu muchie laterală 0.23 lățime lățime 100 de picioare
Cod produs: AA2GLV
Model: 750B2X1/16-100
€146.92 /unitate
Adauga in cos
Clemă din aluminiu cu muchie laterală 0.26 lățime lățime 250 de picioare
Cod produs: AA2GMA
Model: 750B2X3/32-250
€379.20 /unitate
Adauga in cos
Clemă din aluminiu cu muchie laterală 0.3 lățime lățime 100 de picioare
Cod produs: AA2BNQ
Model: 150B2X1/8-100
€186.97 /unitate
Adauga in cos
Clemă din aluminiu cu muchie laterală 0.3 lățime lățime 100 de picioare
Cod produs: AA2GLX
Model: 750B2X1/8-100
€144.54 /unitate
Adauga in cos
Clemă din aluminiu cu muchie laterală 0.3 lățime lățime 250 de picioare
Cod produs: AA2BNX
Model: 150B2X1/8-250
€406.99 /unitate
Adauga in cos
Clemă din aluminiu cu muchie laterală 0.33 lățime lățime 25 de picioare
Cod produs: AA2BNK
Model: 150B2X5/32-25
€53.14 /unitate
Adauga in cos
Clemă din aluminiu cu muchie laterală 0.42 lățime lățime 100 de picioare
Cod produs: AA2BMZ
Model: 100B3X1/4-100
€185.62 /unitate
Adauga in cos
Clemă Jumbo pentru tăiere muchie .67 Lățime lățime 25 de picioare
Cod produs: AA2BPB
Model: 2000SB3X1/2-25
€161.77 /unitate
Adauga in cos
1234

Vinilin

Echipamentele de vinil, cum ar fi ornamentele de margine, sunt materiale flexibile și de protecție utilizate pentru finisarea și protejarea marginilor diferitelor suprafețe. Sunt realizate din vinil sau PVC și au o gamă largă de forme și dimensiuni pentru a se potrivi diferitelor aplicații. Decorația de margine din vinil este folosită în mod obișnuit în setările auto, marine și industriale pentru a oferi un aspect curat și finisat, oferind în același timp protecție împotriva impactului, abraziunii și umidității. Aceste ornamente pot fi aplicate pe marginile ușilor, panourilor, blaturilor, dulapurilor și altor suprafețe pentru a preveni deteriorarea și pentru a îmbunătăți aspectul general. Garnitura din vinil este ușor de instalat, durabilă și rezistentă la decolorare, ceea ce o face o alegere populară pentru protecția marginilor în diverse industrii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?