Șaibe

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Saiba Fender Zinc Gros Se potriveste 1/2 inch, 5PK
Cod produs: AE6JBD
Model: Z9688
€23.54 /ambalaj
Adauga in cos
Saiba Fender Zinc Se potriveste cu 1/4 inch, 50PK
Cod produs: AD6UMD
Model: Z0457
€4.80 /ambalaj
Adauga in cos
Mașină de spălat plată din oțel inoxidabil Mil Spec Se potrivește #8, 100PK
Cod produs: AB9KJX
Model: NAS620-C8
€32.57 /ambalaj
Adauga in cos
Șaibă plată standard din oțel M24, 10 buc
Cod produs: AB7EKB
Model: M38130.240.0001
€5.54 /ambalaj
Adauga in cos
Șaibă plată din oțel Se potrivește M24, 10PK
Cod produs: AB8EWN
Model: M38210.240.0001
€23.63 /ambalaj
Adauga in cos
Mașină de șaibă plată, grosime de 0.18 inci, 35 buc
Cod produs: CG7FWY
Model: B38402.200.0001
€88.90 /ambalaj
Adauga in cos
Flat Washer, Screw Size M3, PEEK, Not Graded, Plain, 3.9 mm Inch Dia, 9.5 mm Out Dia
Cod produs: CP9NVC
Model: PKM3-WHS-01
€5.54 /ambalaj
Adauga in cos
Mașină de șaibă din oțel dur de 3/4 inch, oțel carbon, 10 buc
Cod produs: AG2GXV
Model: U04237.075.0001
€4.41 /ambalaj
Adauga in cos
Lock Washer, A2 Stainless Steel, M22 Size, 1.5mm Thickness, Serrated External Teeth, 5PK
Cod produs: CG8HNZ
Model: M51460.220.0001
€4.40 /ambalaj
Adauga in cos
Șaibă de etanșare, cupru, 1.5 mm grosime, tip recoacet, 25 buc
Cod produs: CG8GRA
Model: M50301.200.0024
€21.23 /ambalaj
Adauga in cos
Șaibă de blocare divizată, blocare divizată, oțel, placată cu zinc, diametru interior de 0.44 inchi, 50 buc.
Cod produs: CQ2KBW
Model: DLL044N0000Z-PK50
€26.78 /ambalaj
Adauga in cos
Șaibă pătrată galvanizată groase se potrivește cu 1/2 inchi
Cod produs: AE6GDX
Model: Z8954G
€15.88 /unitate
Adauga in cos
12...213214

Șaibe

Șaibele sunt o parte esențială a stocului dvs. de hardware și sunt necesare pentru multe lucrări diferite. Șaibele strânse vă permit să strângeți și să blocați o îmbinare, în timp ce șaibele izolate previn coroziunea șuruburilor. Mașini de spălat ieftine, de calitate oferite de Raptor Supplies vin în diferite dimensiuni, tipuri și finisate. Sunt disponibile șaibe galvanizate, precum și șaibe din oțel inoxidabil. Cumpărați la Raptor Supplies pentru șaibe ieftine și de calitate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?