Ei bine Pumps

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Conector cutie
LITTLE GIANT PUMPS

Conector cutie

Cod produs: BR3WAB
Model: 106311101
€7.72 /unitate
Vezi detalii
Pompă cu jet ciclon, 115/230V, 1/2 CP, 23 lbs.
Cod produs: BR4BLP
Model: 91090005
€1,100.68 /unitate
Vezi detalii
Pompă de puț adânc, diametrul pompei 3 inchi, descărcare 20 grade, 0.75 kW, 230 V
Cod produs: CF3JXM
Model: GTB 2.20.1.1120.4
€567.75 /unitate
Vezi detalii
Puț adânc injector, ansamblu, diametru interior de 0.32 inchi
Cod produs: BP8AXK
Model: 18041905R015
€42.92 /unitate
Vezi detalii
Jet de fontă cu lichid
Cod produs: AE4VXM
Model: 5NAN5
€1,506.69 /unitate
Adauga in cos
Numai capul pompei (fără motor)
Cod produs: AF8DER
Model: 583698
€589.26 /unitate
Adauga in cos
Pompă submersibilă, debit nominal de 22 gpm, 1 1/2 CP, 230 VAC, 10.6 A, 280 ft Max. Cap
Cod produs: CR9QLX
Model: 559150
€4,103.18 /unitate
Adauga in cos
Pompă submersibilă pentru puțuri, monofazată, 1 fire, 2 CP, 1 V, 230 Hz, dimensiune 60 inchi
Cod produs: CV8PNF
Model: 559135
Vezi detalii
Pompă submersibilă pentru puțuri, monofazată, 1 fire, 2-1/1 CP, 2 V, 230 Hz, dimensiune 60 inci
Cod produs: CV8PMR
Model: 559150
Vezi detalii
Ejector torță
MASTER APPLIANCE

Ejector torță

Cod produs: AJ8BTW
Model: 70-07TU
€48.00 /unitate
Vezi detalii
Suport de montare vertical, pompă hidraulică
Cod produs: AN3TPU
Model: 84527105197
€267.24 /unitate
Vezi detalii
Well Point, oțel galvanizat/oțel inoxidabil, lungime totală de 48 inchi
Cod produs: CU2YDA
Model: 1753-1
€335.28 /unitate
Adauga in cos
12...2728

Ei bine Pumps

Pompele de puț folosesc forța centrifugă pentru a extrage apa dintr-un rezervor subteran. Pompele de ulcior acţionate manual transferă apa din puţurile de mică adâncime şi sunt potrivite pentru utilizarea în zonele în care nu este posibilă rularea conductelor de apă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?