Sârmă și cablu

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Set cablu, 12 pole, mascul femela, 50 picioare, 90 grade, 16/12, PVC
Cod produs: CH2VXP
Model: 1300120269
Vezi detalii
Cordset, 3 Pole, Female, 90 Degree, 6 Feet, Shielded
Cod produs: CH3BAR
Model: 1200690027
Vezi detalii
Cordset, 3 Pole, Male Female, 2m, Straight, 22/3 Size, PVC
Cod produs: CH2PNZ
Model: 1200670038
Vezi detalii
Set cablu, 3 poli, mascul femela, drept, dimensiuni 14, gri, PVC, 45 m
Cod produs: CH2HJT
Model: 1300620067
Vezi detalii
Set cablu, 3 poli, mascul, 2 m, dimensiune 18/3, PVC
Cod produs: CH2NFT
Model: 1300060606
Vezi detalii
Cordset, 4 Pole, Male Female, Straight, 90 Degree, 16 Size, Gray, PVC/Stainless Steel, 3m
Cod produs: CH2AVH
Model: 1300620171
Vezi detalii
Fir de plumb pentru temperatură ridicată, calibrul 16, negru
Cod produs: AC9HTD
Model: LDWR-1062
€293.52 /unitate
Adauga in cos
Metal Clad Armored Cable, 2 Conductor, 10 Awg, Aluminium Armor, Blue
Cod produs: CG6HDP
Model: 55277101
Vezi detalii
Cablu blindat placat cu metal, 3 conductori, 2 AWg, 600 V, blindaj din aluminiu
Cod produs: CG6GZV
Model: 55719901
Vezi detalii
Cablu blindat placat metalic, 3 conductori, 350 Kcmil
Cod produs: CG6HMK
Model: 55514699
Vezi detalii
Cablu de service SOOW Negru 18/2 100 picioare
Cod produs: AF6YTJ
Model: 02763
€125.30 /unitate
Adauga in cos
Set cablu cu un singur capăt, 5 poli, mamă la coadă, 22 AWG, PVC, cablu, 1 m
Cod produs: CH2MNN
Model: 1200650470
Vezi detalii
12...808809

Sârmă și cablu

Firele și cablurile sunt necesare pentru fiecare proiect electric, fie că este vorba de configurarea unui circuit, instalarea unui întrerupător sau a unui termostat pentru congelatorul dvs. HVAC. Toți antreprenorii au nevoie de fire de înaltă calitate, uneori cu specificații la fel de specifice precum izolarea termică. De la cabluri grele până la cabluri de uz casnic sau comercial, Raptor Supplies vă oferă cabluri de înaltă calitate la un preț accesibil.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?