Pânză de sârmă

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Toate produsele

Plasă de sârmă de nailon, 10 ft lungime totală, 6 ft lățime totală, 0.0114 inchi diametru sârmă
Cod produs: CQ7YQN
Model: PMW-NYL-22M-72X120
€606.27 /unitate
Adauga in cos
Paravan pentru animale de companie/insecte VC Poliester 60 inch x 50 ft
Cod produs: AF9KME
Model: 3004135
€310.48 /unitate
Adauga in cos
Pânză pentru ecran, 16 x 16.5 inci dimensiune ochiuri, 45 dimensiuni ASTM, inoxidabil
Cod produs: CL6NYN
Model: H-4398WF45
Vezi detalii
Pânză pentru ecran, 16 x 16.5 inci dimensiune ochiuri, 7 dimensiuni ASTM, inoxidabil
Cod produs: CL6NYD
Model: H-4398WF7
Vezi detalii
Ecran din fibră de sticlă 60 inchi lățime 100 ft L
Cod produs: AC7AYA
Model: FCS8704-M
€195.45 /unitate
Adauga in cos
Plasă de sârmă de oțel, 100 ft lungime totală, 4 ft lățime totală, 0.08 inci diametru sârmă, 1 x 1
Cod produs: CQ7YUC
Model: 13100ME080GA-48x1200
€1,785.31 /unitate
Adauga in cos
Plasă de sârmă de oțel, 120 ft lungime totală, 4 ft lățime totală, 0.12 inci diametru sârmă, 1 x 1
Cod produs: CQ7YUK
Model: 11100I120-48X120
€434.18 /unitate
Adauga in cos
Pânză de sârmă 304 10 Mesh 0.0250 Diametru 48x48
Cod produs: AC9HNK
Model: 3GNT8
€209.30 /unitate
Adauga in cos
Plasă de sârmă, 100 ft lungime totală, 4 ft lățime totală, 0.047 inchi diametru sârmă
Cod produs: CQ7YPY
Model: 15002E047-48x1200
€1,915.37 /unitate
Adauga in cos
12...1920

Pânză de sârmă

Produsele din stofă de sârmă sunt realizate din fire metalice împletite, de obicei din oțel inoxidabil, care formează o structură asemănătoare grilei. Sortimentele de pânză de sârmă oferă o selecție de diferite dimensiuni și materiale de plasă de sârmă pentru diverse aplicații. Ecranele din pânză de sârmă sunt proiectate special pentru filtrare și cernere, oferind o separare precisă și fiabilă a particulelor. Pânzele din plasă de sârmă sunt similare cu ecranele din pânză de sârmă și sunt utilizate în mod obișnuit pentru aplicații industriale, arhitecturale și decorative, oferind durabilitate în diferite setări.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?