Managementul firelor

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Bushing, 2.565 x 1.619 Inch Size, 25Pk, Zinc
Cod produs: CD6WME
Model: LTPV821
Vezi detalii
Presetupă, oțel inoxidabil, dimensiune 100 Npt
Cod produs: BJ8PCU
Model: 32PX2KX1004
€1,127.42 /unitate
Vezi detalii
Protector cablu 5.6in x 1.7in x 5ft galben
Cod produs: AD6XCV
Model: 4CEH6
€191.35 /unitate
Adauga in cos
Cravată 14.3 inch negru - pachet de 1000
Cod produs: AB9EZX
Model: BT4I-M0
€729.43 /ambalaj
Adauga in cos
Bază de montare prindere cablu 1 inch x 1 inch, 500 buc
Cod produs: AB9XFL
Model: CTB1X1NTA-C
€880.98 /unitate
Adauga in cos
Perete despărțitor 2 inci înălțime gri solid
Cod produs: AB9QQP
Model: D2H6
€52.50 /unitate
Vezi detalii
Heat Shrink Tubing, Red, Heavywall, 3:1 Shrink, 16-12 Awg Wire, 6 Inch Long
Cod produs: BK9JYL
Model: L050-TB
€6.10 /unitate
Vezi detalii
Tub termocontractabil 0.268 inchi ID negru 6 inch Pk 10
Cod produs: AF9CWE
Model: 46-316
€29.76 /ambalaj
Adauga in cos
Tubulatura 1 1/2 inch Id 10 Picioare
Cod produs: AB8CXB
Model: PAREB-36F-10
€99.10 /unitate
Adauga in cos
Hârtie cu marker de sârmă
Cod produs: AH2UZJ
Model: THT-18-424-1.5-SC
€134.36 /unitate
Adauga in cos
Sârmă Marker Poliester
Cod produs: AH2VHE
Model: THT-18-434-3
€746.15 /unitate
Adauga in cos
12...223224

Managementul firelor

Produsele de gestionare a firelor sunt esențiale pentru organizarea și protejarea cablurilor și firelor. Acestea includ cleme de cablu, componente ale sistemului de protecție și dispozitive de protecție pentru cabluri pentru asigurarea și ecranarea împotriva pericolelor. În plus, suporturile pentru cablu oferă stabilitate structurală, în timp ce kiturile și legăturile pentru cabluri asigură o gestionare ordonată și sigură. Marcatorii de tensiune pentru conducte ajută la identificarea nivelurilor de tensiune, în timp ce tubulatura și fitingurile ondulate oferă protecție și conexiune flexibilă a cablurilor. În general, aceste produse contribuie la gestionarea eficientă a cablurilor și la îmbunătățirea măsurilor de siguranță.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?