AKRO-MILS Capace pentru coș de depozitare din seria Akrobins


Filtru
Culoare: clar , Finalizarea: Smooth , Material: polistiren
StilModelAdâncimeSe potrivește cu lățimea coșuluiÎnălţimeCantitate pachetLăţimePreț (ex. TVA)
A
30221 CRY
7"4 1 / 8 "1 1 / 2 "243 7 / 8 "€7.32
B
30231 CRY
10 1 / 2 "5 1 / 2 "2 3 / 8 "125 1 / 4 "€11.64
C
30236 CRY
10 1 / 2 "11 "2 3 / 8 "610 3 / 4 "€14.34
D
30225 CRY
10 7 / 16 "4 1 / 8 "1 9 / 10 "123 7 / 8 "€8.81

Capace pentru coș de depozitare din seria Akrobins

Capacele cristaline Akro-Mils păstrează conținutul fără praf și securizat. Acestea au un design dintr-o singură piesă care se fixează rapid în găurile turnate din AkroBins, oferind o asamblare ușoară. Aceste capace ale coșurilor de depozitare au știfturi balamale integrate și protejează de praf și resturi menținând în același timp conținutul extrem de vizibil și accesibil. Aceste capace cristaline reproiectate au construcție din polistiren care oferă durabilitate și pot fi instalate fără scule. Alegeți dintr-o gamă de aceste capace de gunoi Akro-Mils, disponibile în lățimi de 3.875, 5.25 și 10.75 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?