A B Capacitate pe raft: 200 lb. , Caster Dia.: 5" , Material pentru rotile: poliuretan , Lățimea roții: 1" , Distanța dintre rafturi: 21 5 / 8 " , Mâner inclus: Da , Culoare picior: Gri , Material picior: polietilenă , Înălțimea buzelor: 2 1 / 2 " , Capacitate de incarcare: 400 lb. , Număr de rafturi: 2 , Inălțime totală: 34 3 / 4 " , Lățimea totală: 19 1 / 2 " , Culoare raft: Gri , Material rafturi: polietilenă , Stil raft: Combinație Lipped/Flush
Cărucioare utilitare din spumă din seria Procart
Cărucioarele utilitare Akro-Mils ProCart sunt echipate cu rafturi din plastic și porți laterale cu balamale care pot fi răsturnate în sus sau în jos la încărcarea/descărcarea cărucioarelor. Aceste unități sunt fabricate din spumă structurală de polietilenă de înaltă densitate și sunt rezistente la uzură și la rugină. Stâlpii de susținere în formă de I permit accesul ușor la rafturile inferioare. Aceste cărucioare transportă și elimină deșeurile sau componentele de lucru în proces într-o unitate în siguranță și rapid. Ele vin cu 2 roți pivotante și 2 rigide care permit unității să manevreze cu ușurință în jurul colțurilor strânse și prin culouri înguste.