ALLEGRO SAFETY Pompe de aer ambiant


Filtru
Culoare: Gri , Lungimea cablului: 6.5 ft. , Material: Metal rigid , Configurație priză NEMA: 5-15 , Sursa de putere: Adaptor 115V AC la 9V DC, 9V DC alcalin , Lungimea liniei aeriene cu pompă: 100 ft. , Filtru de evacuare a pompei: HEPA de 0.3 microni , Tip pompa: Paleta rotativă fără ulei , RPM: 1425 RPM, 1725 RPM , Tip: Rotary Vane , vizual: Alimentare externă CA pe lumină LED
StilModelDomeniul de presiuneCFMCuploareNivelul sunetuluiVoltajLăţimeCurent trasRata de curgerePreț (ex. TVA)
A
9900-45
---90 dB-3 1 / 2 "-0 - 1 lpm€2,104.64
B
9806-E
--------€1,617.69
RFQ
C
9806 OBAC
0 la 10 psi0 la 5 CFM3/8 "OBAC-115V AC-5.5A-€1,342.76
D
9806 HANSEN
0 la 10 psi0 la 5 CFM3/8" Hansen-115V AC-9A-€2,037.73
E
9832 OBAC
0 la 15 psi0 la 20 CFM3/8 "OBAC-115V AC-16A-€4,091.45
D
9821 W/ 3/8 HANSEN
0 la 15 psi0 la 10 CFM3/8" Hansen-115V AC-8.3A-€1,985.79
D
9821 IND. INTERCHANGE
0 la 15 psi0 la 10 CFM1/2 "Schimb industrial-115V AC-8.3A-€1,985.79
F
9821 OBAC
0 la 15 psi0 la 10 CFM3/8 "OBAC-115V AC-8.3A-€1,985.79
D
9832 W / HANS0N
0 la 15 psi0 la 20 CFM3/8" Hansen-115V AC-16A-€4,091.45
G
9850
2 la 12 psi--95 dB-9 1 / 2 "-0 la 20 CFM€4,896.97
H
9806
2 la 12 psi---115/230V AC9"--€1,639.41

Pompe de aer ambiant

Pompele de aer ambiental Allegro sunt compresoare cu palete rotative, fără ulei, concepute pentru transferul de aer proaspăt pentru aplicații precum spumarea prin pulverizare, vopsire și finisare. Sunt prevăzute cu o bază metalică solidă și carcasă cu acoperire cu pulbere, oferind rezistență la zgârieturi. Au un fiting de aer rectus cu conectare rapidă pentru a conecta furtunul la ieșire și o supapă de siguranță din alamă pentru reglarea fluxului de aer. Aceste pompe recunoscute UL sunt capabile să reziste la o presiune de lucru de până la 15 psi și pot funcționa cu ușurință într-un interval de temperatură de 32 - 104 grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe de aer, disponibile în lungimi de 8.25 și 23.5 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?