Material de baza: Oţel , Culoare: Portocaliu , Ecartamentul cablului: 12/3 AWG , Tip cablu: Mediu , Design: Retractabil, nepliabil , Finisajul conductei: Acoperit din PVC , Material conductă: Vinil, poliester , Material picior: Cauciuc , Finisaj gratar: Cromat , Material grătar: Oţel , Tip mâner: Integrat , Material carcasă: Oțel laminat la rece , Material butuc: Aluminiu , Max. Temperatura conductei: 180 de grade F , Max. Debit 90 XNUMX de grade. Îndoiți: CFM 4950 , Max. Debit doi 90 de grade. Îndoiți: CFM 4400 , Nr. picioare: 4 , Faza: 1 , Tip priză: Blocare Twist , Suprafață: Singur strat , Tip comutator: Comutați ON/OFF
Ventilatoare pentru spațiu închis
Ventilatoarele și ventilatoarele ușoare și portabile pentru spațiu închis de la Allegro sunt ideale pentru aplicații în spațiu închis, deoarece au un design stivuibil care economisește spațiu de depozitare și spațiu de lucru. Ventilatoarele pentru spații închise oferă un flux de aer atât pozitiv, cât și negativ și sunt perfecte pentru aplicații de ventilație și extracție. Ventilatoarele Allegro pentru spații închise sunt disponibile în variante axiale rezistente la explozie, axiale și axiale cu putere mare, cu o tensiune de funcționare maximă de 220 volți.