ALLEGRO SAFETY Respiratoare de aer furnizate cu mască completă


Respiratoarele de aer cu mască completă Allegro Safety oferă lucrătorilor protecție respiratorie fiabilă și eficientă pentru reducerea riscurilor asociate cu contaminanții din aer și promovează un mediu de lucru mai sigur. Sunt utilizate în fabrici chimice, unități de producție și șantiere de construcții, asigurând inhalarea aerului curat și respirabil....Citeste mai mult

Filtru
Dimensiunea conexiunii: 1 / 4 " , Tipul conexiunii: OBAC , Cooler: 9992 Răcitor , Presiunea supapei de control al debitului: 20 la 50 psi , Mărimea: Universal , Suspensie: Plasa cu 5 puncte
StilModelTipPreț (ex. TVA)
A
9901
-€723.72
B
9902-EF
-€565.72
C
9902
-€533.17
C
9902-CV
Cu supapă de reglare a debitului€620.23
C
9902-HC
Cu regulator de temperatură a aerului€1,045.74
C
9902-C
Cu răcitor personal de aer€768.54

Respiratoare de aer furnizate cu mască completă

Măștile respiratorii cu mască integrală Allegro sunt utilizate cu controlere de temperatură a aerului, răcitoare personale de aer și supape de control reglabile pentru a oferi aer curat. Sunt echipate cu un buzunar adânc pe bărbie, oferind o potrivire mai bună, o plasă de păr care se potrivește cu ușurință sub căciuli și o lentilă de policarbonat înlocuibilă cu acoperiri anti-zgârieturi și anti-aburire pentru o vedere îmbunătățită. Aceste aparate respiratorii cu aer alimentat au o construcție din cauciuc siliconic și sunt capabile să își mențină forma chiar și la temperaturi extreme. De asemenea, au un design unic de furtun peste umăr și o curea reglabilă pentru o prindere superioară.

Mecanism de lucru

  • Respiratorul este conectat la o sursă de aer comprimat de gradul D pentru o alimentare cu aer curat, asigurând calitatea aerului inhalat.
  • Un furtun conectează apoi respiratorul la sursa de aer comprimat, furnizând aer curat către mască și facilitând respirația.
  • Supapa de inhalare se deschide apoi, permițând aerului curat de la sursă să pătrundă în mască atunci când purtătorul inhalează, asigurând o alimentare cu aer proaspăt.
  • Supapa de expirație se deschide și ea, permițând aerului expirat să iasă din mască și reducând rezistența la respirație, asigurând o respirație confortabilă.
  • Masca asigură o potrivire sigură și etanșează fața purtătorului pentru a preveni intrarea aerului contaminat, maximizând protecția.
  • Purtătorul respiră aer curat pe măsură ce supapa de inhalare se deschide, menținând o alimentare continuă cu aer proaspăt.
  • Supapa de expirare se deschide în timpul expirației, permițând aerului expirat să iasă din mască, promovând fluxul de aer și ventilația corespunzătoare.

DESCRIERE

  • Aceste mașini de protecție cu aer alimentat Allegro au o lentilă de policarbonat înlocuibilă cu un strat anti-zgârieturi și anti-aburire pentru o vedere clară.
  • Vin cu o construcție din cauciuc siliconic și își pot menține forma la temperaturi extreme.
  • Aceste mașini de protecție cu aer alimentat au un capac detașabil pe supapele de expirare pentru a proteja supapa de spray-ul de vopsea, murdărie, reziduuri și îngheț.
  • Acestea oferă un design de furtun peste umăr și o curea reglabilă pentru o prindere superioară.
  • Aceste mașini de protecție cu aer alimentat Allegro sunt echipate cu un buzunar adânc pe bărbie pentru a oferi o potrivire mai bună și o plasă de păr care se potrivește cu ușurință sub căștile de protecție.
  • Acestea au un diametru mare, design de supapă de expirare conturată pentru a reduce rezistența la respirație.

Accesorii compatibile

  • Vesel Furtunuri pentru linia de aer: Aceste furtunuri au o construcție din clorură de polivinil pentru rezistență ridicată la impact și turnare ușoară. Acestea au o armătură din fire de poliester împletite pentru rigiditate structurală și pot rezista la temperaturi cuprinse între -20 și 150 de grade F.
  • Vesel Dezlipirea capacului lentilelor: Aceste huse de lentile sunt folosite cu aparatele respiratorii complete ale mărcii pentru a obține un câmp vizual larg. Ele oferă o vedere fără distorsiuni în condiții dificile. Aceste peel-off au acoperiri anti-zgârieturi și anti-aburire pentru a proteja de condițiile meteorologice neuniforme. Au o construcție din poliester pentru a rezista la riduri și pete.

Standarde și aprobări

  • NIOSH

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre aparatele de respirație cu purificare a aerului și cele cu aer alimentat?

Respiratoarele cu purificare a aerului au cartușe, filtre sau canistre pentru îndepărtarea contaminanților din aer prin trecerea aerului ambiental prin elementul de purificare a aerului înainte de a ajunge la utilizator. Respiratoarele cu aer alimentat furnizează aer curat și respirabil direct utilizatorilor dintr-o altă sursă decât aerul din jurul utilizatorului.

Cum să curățați și să întreținem aparatele respiratorii cu masca completă Allegro Safety?

  • Deconectați aparatul respirator de la sursa de aer comprimat înainte de curățare.
  • Dezasamblați aparatul respirator cu grijă, urmând instrucțiunile producătorului.
  • Curățați masca, supapele și furtunurile folosind detergent ușor și apă caldă.
  • Clătiți bine toate componentele pentru a îndepărta orice reziduuri de săpun.
  • Igienizați componentele dacă este necesar, folosind un dezinfectant recomandat.
  • Lăsați componentele să se usuce complet la aer într-o zonă bine ventilată.
  • Reasamblați respiratorul, asigurând alinierea și atașarea corectă a filtrelor, supapelor și a altor părți.
  • Efectuați o verificare a etanșării pentru a asigura o potrivire și etanșare corespunzătoare pe fața purtătorului.
  • Depozitați respiratorul curățat și asamblat într-un mediu curat și uscat.

Ce factori ar trebui să fie luați în considerare atunci când alegeți un respirator cu aer?

  • Evaluați nivelul necesar de protecție respiratorie pe baza pericolelor specifice.
  • Asigurați o potrivire sigură și confortabilă pentru purtător.
  • Luați în considerare compatibilitatea aparatului respirator cu mediul de lucru.
  • Evaluați fluxul de aer și rezistența la respirație pentru o respirație confortabilă și eficientă.
  • Alegeți tipurile de filtre și eficiența adecvate pentru pericolele prezente.
  • Luați în considerare cerințele de întreținere și disponibilitatea pieselor de schimb.
  • Verificați conformitatea cu standardele și reglementările din industrie.
  • Asigurați o instruire adecvată și urmați instrucțiunile utilizatorului pentru o utilizare eficientă.
  • Evaluați raportul cost-eficacitate al aparatului respirator, inclusiv costurile inițiale și continue.

Sunt aceste mașini de protecție cu aer alimentat Allegro confortabile pentru utilizări prelungite?

Vesel 9901 respirator cu alimentare cu aer are cinci puncte de suspensie pentru o distribuție uniformă a greutății, permițând utilizatorilor să poarte acest aparat respirator pentru ore lungi fără oboseală.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?