ALLEGRO SAFETY Genunchiere


Filtru
Adâncime: 3" , Forma tampon: Conturat
StilModelLungimea cureleiTip de închidereCuloriLățimea cureleiStilLăţimeÎnălţimeArticolPreț (ex. TVA)
A
6989
-------Genunchi de unică folosință€9.70
RFQ
B
6984
-Curea elasticaNegru, Albastru, Alb-Shell rigid--Genunchiere€56.60
RFQ
C
6999
1"Cârlig și BuclăAlbastru1 1 / 2 "Flexibil9 1 / 4 "10 "Genunchiere€23.10
D
7104
9 1 / 2 "Cârlig și BuclăNegru1 1 / 2 "Shell dur6 1 / 2 "9 1 / 4 "Cotiere€34.75
E
6991-01Q
10 1 / 2 "Cataramă cu eliberare rapidăTan, Alb1 1 / 2 "Moale9"11 "Genunchiere€78.61
F
7102-Q
11 1 / 2 "Cataramă cu eliberare rapidăNegru1 1 / 2 "Shell dur8 3 / 4 "11 "Genunchiere€43.72
G
6991
11 "Cârlig și BuclăMaro1 1 / 2 "Moale8 1 / 2 "10 "Genunchiere€48.28
H
6985
12 3 / 4 "Cârlig și BuclăNegru4 3 / 4 "Flexibil7 3 / 4 "9 1 / 2 "Genunchiere€70.12
I
6986-GEL
15 "Cârlig și BuclăNegru2"Flexibil6 1 / 4 "8"Genunchiere€69.53
J
7101
22 "Cârlig și BuclăAlbastru1"Shell dur5"6 1 / 2 "Genunchiere€25.17

Genunchiere

Genunchierele Allegro sunt din piele rezistentă, rezistentă la căldură, care se înfășoară peste partea superioară și în jos pe spatele suportului, oferind o mai mare siguranță împotriva scânteilor zburătoare. Acestea au o amortizare moale care asigură un confort superior și curele elastice pentru a menține o potrivire protejată cu catarama cu eliberare rapidă. Aceste genunchiere oferă rezistență la căldură și sunt potrivite pentru sudori sau orice aplicație de dezvoltare, cum ar fi cimentul sau lucrările la suprafață de pământ. Alegeți dintr-o gamă de aceste genunchiere Allegro, disponibile în stiluri flexibile, moi, cu carcasă dură, fără urme și fără urme.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?