ALLEGRO SAFETY Conducte standard


Filtru
Finish: Acoperit din PVC , Directie de curgere: Directie duala , Material de construcție: Vinil, poliester , Suprafață: Singur strat , Temp. Gamă: -20 Deg. până la 180 de grade. F
StilModelLungimeDiametruConstrucţieCuloriPreț (ex. TVA)
A
9500-06
6 ft.8"-Galben închis€179.25
A
9600-15
15 ft.16 "-Galben, negru€641.59
A
9550-15
15 ft.12 "-Galben€510.11
A
9500-15
15 ft.8"-Galben închis€294.37
A
9650-15
15 ft.20 "-Galben€759.65
A
9700-15
15 ft.26 "Vinil și poliesterGalben închis€920.77
A
9550-25
25 ft.12 "-Galben€686.45
A
9650-25
25 ft.20 "-Galben€1,207.58
A
9700-25
25 ft.26 "Vinil și poliesterGalben închis€1,336.57
A
9600-25
25 ft.16 "-Galben, negru€964.50
A
9500-25
25 ft.8"-Galben închis€369.00

Conducte standard

Conductele standard Allegro au un design ușor și retractabil, destinate capabilităților maxime de tratare a aerului și sunt construite pentru fluxul cu două direcții cu pierderi minime prin frecare. Acestea sunt prevăzute cu materiale de vinil și poliester cu acoperire din PVC, ceea ce le face potrivite pentru utilizare în condiții climatice aspre și dure. Aceste conducte au în plus un design care nu se pliază și o bandă galbenă cu climă întunecată pentru vizibilitate la locul de muncă și, de asemenea, îndeplinesc specificațiile ASTM 227. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste conducte standard, disponibile în opțiunile de 760 și 791 CFM.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?