ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Supape de prindere din alamă


Filtru
Material corp: Alamă , Tip mâner: Manetă acționată , Max. Presiune: 30 psi , Temp. Gamă: -65 grade până la 250 grade F , Design supapă: 2-Way
StilModelTip conexiuneInălțime totalăLungime totalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
A6769
Comprimare1.875 "2.125 "-1 / 4 "€49.45
A
A6779
Comprimare1.875 "2.25 "-3 / 8 "€56.39
B
A6754
Comprimare1.875 "2.187 "-1 / 4 "€51.36
B
A6759
Comprimare1.875 "2.25 "-5 / 16 "€46.90
A
A6774
Comprimare1.875 "2.187 "-5 / 16 "€42.69
B
A694
Comprimare1.875 "2.187 "1 / 8 "1 / 4 "€33.30
B
A6764
Comprimare1.875 "2.375 "-3 / 8 "€53.17
B
A664
Comprimare1.875 "2.187 "-5 / 16 "€44.72
C
6719
flăcăraie1.875 "1.875 "-1 / 4 "€33.92
C
6724
flăcăraie1.875 "1.875 "-5 / 16 "€52.77
C
6729
flăcăraie2"2"-3 / 8 "€43.44
D
6804
FNPT x FNPT1.875 "1.437 "1 / 8 "-€25.63
D
6809
FNPT x FNPT1.875 "1.75 "1 / 4 "-€28.63
E
6824
MNPT x FNPT1.875 "2"1 / 8 "-€25.44
E
6829
MNPT x FNPT1.875 "2.125 "1 / 4 "-€60.17
F
6828
MNPT x FNPT2.25 "2.25 "1 / 4 "-€83.22

Supape de prindere din alamă

Supapele de împământare Anderson Metals sunt potrivite pentru reglarea fluxului de fluid în aplicații de refrigerare, aerospațială, alimentație și băuturi, procesare chimică și alimentare cu apă. Aceste supape cu dopuri au o construcție din alamă cu mâner acţionat prin pârghie pentru a rezista la reacția împotriva fluidelor, asigurând în același timp ușurința în operare și etanșarea etanșei. Alegeți dintr-o gamă largă de supape cu dop din alamă capabile să reziste la presiuni de până la 30 psi, disponibile în opțiunile de conectare la evazare, compresie, FNPT x FNPT și MNPT x FNPT pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?