DESTACO Cleme de fixare orizontale din seria 2017


Filtru
Deschiderea barei de prindere: 73 grade , Diametru: 0.270 " , Deschiderea mânerului: 69 grade , Inălțime totală: 1.950 " , Lungime totală: 8.650 " , ax: Perne plate neopren , Dimensiune de filet: M6 , Tip: Țineți apăsat mânerul orizontal
StilModelComutați Lock PlusCapacitate de deținereMaterialBaza de montareStil braț de clemăMânerLungimea brațului de prindereÎnălțime sub brațul de prinderePreț (ex. TVA)
A
2017-U
Nu560 lbs.OţelFlanșăU-BarsOrizontal2.53 "0.98 "€51.44
B
2017-UR
Da560 lbs.OţelFlanșăU-BarsOrizontal2.53 "0.98 "€90.46

Cleme de fixare orizontale din seria 2017

Clemele de prindere orizontale din seria Destaco 2017 au un spațiu mai mare pentru mâner pentru a reduce punctele de prindere, împreună cu un pivot cu mâner fix care asigură o acțiune lină. Sunt utilizate în prelucrarea lemnului, verificarea dispozitivelor de fixare, prelucrarea ușoară și testarea echipamentelor. Clemele orizontale Destaco au un braț în formă de U cu o capacitate maximă de reținere de 560 lb (254.01 kg).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?