DESTACO Cleme de fixare orizontale din seria 206


Filtru
Lungimea bazei: 0.94 " , Lățimea bazei: 0.94 " , Deschiderea barei de prindere: 90 grade , Diametru: 0.170 " , Deschiderea mânerului: 90 grade , Lungime totală: 2.740 " , ax: Cap hexagonal SS , Dimensiune de filet: 8-32 , Tip: Mâner orizontal menținut apăsat, SS
StilModelStil braț de clemăÎnălțime sub brațul de prindereCapacitate de deținereComutați Lock PlusMaterialBaza de montareMânerLungimea brațului de prinderePreț (ex. TVA)
A
206-HSS
U-Bar înalt0.75 "100 lbs.NuOţel inoxidabilFlanșăOrizontal0.93 "€95.80
B
206-SS
U-Bar scăzut0.4 "100 lbs.NuOţel inoxidabilFlanșăOrizontal0.93 "€95.80

Cleme de fixare orizontale din seria 206

Clemele de prindere orizontale din seria Destaco 206 au o construcție din oțel inoxidabil și oferă un spațiu bun pentru bară sub bara de prindere, menținând în același timp un profil scăzut. Ele sunt utilizate în prinderea ușoară, prelucrarea chimică, închiderea și în asamblarea diferitelor unelte și echipamente comerciale. Colierul de prindere orizontal Destaco din seria 206 este disponibil în variantele de design cu bară în U înaltă și cu bară în U joasă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?