DESTACO Cleme de fixare orizontale din seria 213


Filtru
Lungimea bazei: 1" , Lățimea bazei: 1.06 " , Deschiderea barei de prindere: 90 grade , Diametru: 0.170 " , Deschiderea mânerului: 60 grade , Lungime totală: 4.050 "
StilModelÎnălțime sub brațul de prindereLungimea brațului de prindereComutați Lock PlusBaza de montareStil braț de clemăCapacitate de deținereMaterialMânerPreț (ex. TVA)
A
213-U
0.65 "1.42 "NuFlanșăU-Bars150 lbs.OţelOrizontal€31.76
B
213-UL
0.65 "0.85 "NuFlanșăDeschideți U-Bar150 lbs.OţelOrizontal€33.26
C
213-USS
0.66 "1.42 "NuFlanșăU-Bars150 lbs.Oţel inoxidabilOrizontal€59.64
D
213-UB
0.77 "1.42 "NuDreptU-Bars150 lbs.OţelOrizontal€33.93
E
213-UB-L
0.77 "0.85 "NuDreptDeschideți U-Bar150 lbs.OţelOrizontal€71.54

Cleme de fixare orizontale din seria 213

Clemele de prindere orizontale din seria Destaco 213 sunt utilizate în aplicații de asamblare și pot înlocui elementele de fixare în aplicațiile de fixare. Aceste cleme de prindere sunt disponibile într-un corp din oțel inoxidabil și au o capacitate de susținere de 150 lb (68.039 kg), cu un mâner ergonomic pentru o prindere mai bună.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?