Cleme de fixare orizontale din seria 215
Clemele de prindere orizontale din seria Destaco 215 sunt utilizate pentru a ține piesele de prelucrat în poziție cu un mâner de pârghie care se așează plat când clema este cuplată. Aceste unități de strângere aplică forță de strângere în jos. La rotirea mânerului acestor cleme orizontale basculante în jos, brațul de prindere pivotează în jos în direcția opusă pentru a se bloca peste centru. Aceste cleme orizontale din seria Destaco 215 au un design cu profil redus pentru a preveni obstrucția. Ele oferă o alternativă staționară la clemele detașabile în timp ce efectuează sarcini repetitive și sunt capabile să reziste la sarcini de până la 250 lb. Aceste cleme orizontale sunt fabricate din oțel/oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Clemele orizontale din seria Destaco 215 permit deschiderea barei de cleme până la 87 de grade și deschiderea mânerului până la 78 de grade. În timp ce rotiți mânerul în jos, brațul de prindere pivotează în jos în direcția opusă pentru blocarea peste centru. Când mânerul este configurat în poziție orizontală, aceste cleme basculante sunt în poziția blocată. Aceste cleme orizontale sunt echipate cu baze cu flanșe/drepte cu orificii filetate pentru o instalare rapidă și sigură.
Întrebări Frecvente
Cum se folosesc clemele orizontale?
Clemele basculante orizontale folosesc o acțiune de blocare peste centru pentru a ține o piesă de prelucrat sau un dispozitiv de fixare în poziția blocată pe un banc de lucru / suprafață plană pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi operațiunile de prelucrare a lemnului și prelucrarea metalelor.
Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
Anumite cleme pentru braț de strângere în stil bară în U, cum ar fi clema basculară Destaco 205-U, au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual folosind un mâner/pârghie. Această mișcare orizontală a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Ce înseamnă forța de strângere?
Forța de prindere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv; alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Cum se măsoară clemele basculante?
Clemele basculante sunt disponibile în mai multe variante, având capacități de prindere diferite. Capacitatea unei anumite cleme basculante poate fi măsurată prin calcularea distanței dintre placa de prindere (în poziția cea mai înaltă) și bancul de lucru.