DESTACO Cleme de fixare orizontale din seria 217


Clemele orizontale din seria Destaco 217 fixează obiectele ferm pe loc în timpul prelucrării, sudării și altor procese de fabricație. Sunt benefice pentru tehnicienii și muncitorii din industria metalelor, prelucrarea lemnului, prelucrarea alimentelor, industria aerospațială și auto. Aceste cleme Destaco sporesc eficiența operațională și asigură precizie. Ele previn orice mișcare sau deplasare nedorită în timpul tăierii, modelării sau asamblarii. Aceste cleme din seria Destaco 217 nu numai că facilitează condiții de lucru sigure, dar contribuie și la profesioniști...producerea de produse finale de înaltă calitate și precise.Citeste mai mult

Filtru
Lungimea bazei: 1.46 " , Lățimea bazei: 1.55 " , Deschiderea barei de prindere: 91 grade , Diametru: 0.220 " , Deschiderea mânerului: 61 grade , Inălțime totală: 1.950 "
StilModelÎnălțime sub brațul de prindereBaza de montareLungimea brațului de prindereMaterialStil braț de clemăComutați Lock PlusCapacitate de deținereMânerPreț (ex. TVA)
A
217-UL
0.92 "Flanșă1.49 "OţelDeschideți U-BarNu200 lbs.Orizontal€40.47
B
217-U
0.92 "Flanșă2.31 "OţelU-BarsNu200 lbs.Orizontal€38.81
C
217-USS
0.93 "Flanșă2.29 "Oţel inoxidabilU-BarsNu250 lbs.Orizontal€70.73
D
217-UB
1.11 "Drept2.31 "OţelU-BarsNu200 lbs.Orizontal€38.81
E
217-UB-L
1.11 "Drept1.49 "OţelDeschideți U-BarNu200 lbs.Orizontal€40.47

Cleme de fixare orizontale din seria 217

Clemele de prindere orizontale din seria Destaco 217 au un design cu profil redus care oferă un spațiu mare pentru mâner în poziție deschisă și o operațiune convenabilă de manipulare. Aceste cleme sunt utilizate în prelucrarea lemnului, verificarea dispozitivelor de fixare, închideri și operațiuni de asamblare și sunt oferite în diferite înălțimi, lungimi, tipuri de arbore și dimensiuni de filet.

Mecanism de lucru

  • Aceste cleme Destaco au un mecanism de pârghie.
  • Acest mecanism, atunci când este cuplat, exercită presiune asupra piesei de prelucrat, oferind o reținere puternică asupra aplicației.

Accesorii compatibile

  • Destaco 202208-M Ax: Are un vârf din neopren care nu marchează, ideal pentru a ține piesele de prelucrat predispuse la zgârieturi sau deteriorare de la marginile ascuțite.

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de încărcare a acestor cleme Destaco?

Clemele din oțel au o capacitate de încărcare de 200 lb în timp ce Cleme Destaco din oțel inoxidabil poate suporta până la 250 lb.

Aceste cleme pot fi utilizate pentru aplicații de prelucrare de precizie?

Absolut, clemele orizontale de fixare sunt cruciale pentru prelucrarea de precizie, unde stabilitatea și precizia sunt importante. Acestea previn orice vibrații sau mișcări care ar putea compromite precizia procesului de prelucrare.

Cum contribuie clemele orizontale Destaco la reducerea deșeurilor?

Prin prevenirea alunecării sau a nealinierii piesei de prelucrat, clemele de fixare orizontale contribuie la reducerea risipei de material și la reprelucrare. Acest lucru duce la o utilizare mai eficientă a resurselor și la economii de costuri în procesul de fabricație.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?