DESTACO Cleme de fixare orizontale din seria 225


Filtru
Lungimea bazei: 1.5 " , Deschiderea barei de prindere: 92 grade , Diametru: 0.300 " , Deschiderea mânerului: 70 grade
StilModelÎnălțime sub brațul de prindereCapacitate de deținereComutați Lock PlusMaterialBaza de montareStil braț de clemăMânerLungimea brațului de prinderePreț (ex. TVA)
A
225-UBSS
1.8 "600 lbs.NuOţel inoxidabilDreptU-BarsOrizontal2.72 "€135.62
B
225-UR
1.29 "500 lbs.DaOţelFlanșăU-BarsOrizontal2.69 "€81.89
C
225-U
1.31 "500 lbs.NuOţelFlanșăU-BarsOrizontal2.69 "€42.99
D
225-USS
1.31 "600 lbs.NuOţel inoxidabilFlanșăU-BarsOrizontal2.69 "€81.34
E
225-UB
1.56 "500 lbs.NuOţelDreptU-BarsOrizontal2.69 "€46.13

Cleme de fixare orizontale din seria 225

Aceste cleme basculante orizontale din seria 225 Destaco sau clemele basculante cu mâner orizontal sunt proiectate pentru a ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner cu pârghie orizontală care se așează plat când clema este cuplată. Ele oferă o alternativă staționară la clemele detașabile atunci când efectuează sarcini repetitive în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Aceste unități au un design cu profil redus pentru aplicații de prindere ușoare, cum ar fi închideri, asamblare, verificarea dispozitivelor de fixare și prelucrarea lemnului în spații înguste. Clemele de blocare Destaco sunt fabricate din oțel inoxidabil pentru rigiditate și rezistență la coroziune și au un mâner orizontal paralel cu bara de prindere, care este capabil să se miște în direcția opusă. Aceste cleme necesită un spațiu minim deasupra capului cu o deschidere a barei de clemă de 90 de grade și au un arc în falcă pentru a ține clemele în poziție după câteva ajustări. Au brațe de prindere în formă de U cu opțiuni de montare pe bază cu flanșă sau dreaptă pentru o instalare ușoară pe suprafață. Clemele orizontale Destaco sunt dotate cu un mâner, un sistem de pârghie și o bară de fixare care asigură că obiectele nu se vor mișca. Sistemul de pârghie echipat aplică suficientă presiune asupra obiectului pentru a menține piesa de prelucrat stabilă pentru lucru și aceste cleme încorporează, de asemenea, un sistem de legătură care aplică o forță de strângere puternică cu un efort minim de blocare sau deblocare. Modelele selectate sunt integrate cu funcția de siguranță Toggle Lock Plus pentru a se asigura că starea de blocare excesivă este menținută și clema rămâne protejată împotriva deschiderii accidentale. În plus, aceste cleme orizontale Destaco sunt capabile să manipuleze sarcini de până la 600 lb și pot găzdui șaibe cu flanșă, seturi de brațe transversale și fusuri din neopren cu vârf plat pentru soluții de înaltă performanță de reținere, automatizare și izolare.

Utilizeaza

Aceste cleme basculante orizontale din seria 225 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le adaptabile la aplicații precum asamblare, închidere, prelucrarea lemnului și aplicații de verificare a dispozitivelor din industria aerospațială, auto, alimentară și ambalaj.

DESCRIERE

  • Aceste cleme orizontale Destaco Seria 225 au un design cu profil redus pentru aplicații de prindere ușoare, precum și pentru a preveni obstrucția în timpul strângerii.
  • Sunt furnizate cu axuri din neopren pentru forță de prindere și reținere maximă și mai puțin oboseală.
  • Aceste cleme basculante au o construcție din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și durabilitate.
  • Pot găzdui accesorii pentru ax M8 sau 5/16 inch pentru fixare rapidă.
  • Modelele selectate sunt dotate cu funcția de siguranță Toggle Lock Plus pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este menținută și clema rămâne protejată împotriva deschiderii accidentale.
  • Acestea sunt capabile să manevreze sarcini de până la 600 lb și oferă o facilitate de deschidere a barei de prindere la 90 de grade cu spațiu minim deasupra capului.
  • Aceste cleme basculante sunt configurate cu un braț de strângere în formă de U pentru a menține piesele de prelucrat în siguranță, precum și pentru a oferi locație reglabilă a arborelui.
  • Aceste cleme din seria Destaco 225 sunt disponibile cu flanșă și bază dreaptă pentru o instalare ușoară.

Accesorii compatibile

  • Destaco 225208-M & 207943-M: Aceste ansambluri de arbore Destaco din neopren cu vârf plat (225208-M) (disponibile și în versiunea din oțel inoxidabil) și cap hexagonal din oțel inoxidabil (207943-M) sunt proiectate pentru clemele din seria 225 ale mărcii. fixare. Construcția din neopren prezintă stabilitate chimică și menține flexibilitatea pe o gamă largă de temperaturi în timpul procesului de prindere, iar fusurile din oțel inoxidabil asigură o rezistență ridicată la tracțiune la temperaturi extrem de ridicate și scăzute. Aceste ansambluri de arbore includ piulițe de blocare pentru o strângere rapidă și sigură, precum și pentru a permite ajustări între distanța de strângere.
  • Destaco 507107 și 507907: Aceste șaibe cu flanșă Destaco sunt compatibile cu clemele din seria 225, permițând montarea ușoară și asigurarea unei conexiuni sigure împotriva vibrațiilor. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil sau vin cu placare cu zinc pentru a rezista la coroziune și pentru a îmbunătăți durata de viață.

Standarde și aprobări

  • Aceste cleme cu bascule orizontale din seria Destaco 225 sunt certificate ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.

Instalare

Aceste cleme basculante orizontale din seria Destaco 225 vin cu o bază cu flanșă sau dreaptă, cu găuri de montare filetate pentru a asigura o montare ușoară pe suprafață.

Întrebări Frecvente

Cum se folosesc clemele orizontale?

Clemele basculante orizontale folosesc o acțiune de blocare peste centru pentru a ține o piesă de prelucrat sau un dispozitiv de fixare în poziția blocată.

Cum reglezi o clemă cu basculă?

După strângere, forța aplicată poate fi ajustată prin slăbirea / strângerea piuliței axului (furnizată cu unități selectate pentru protecție împotriva abraziunii, răsucirii sau îndoirii).

Care este diferența dintre clemele cu bascule orizontale și cele verticale?

Diferența esențială dintre clemele basculante orizontale și verticale constă în poziția mânerului în timp ce clema este blocată. O clemă verticală are mânerul poziționat perpendicular pe bază, adică vertical, în timp ce în clemele orizontale, poziția mânerului este paralelă cu baza (orizontal), când clema este blocată.

Pentru ce se folosește o clemă cu bascule orizontale?

O clemă tip basculă este utilizată pentru a localiza în siguranță piesele sau componentele și este de obicei o parte a procesului de producție. Caracteristica predominantă a acestor cleme sunt caracteristicile lor de acțiune rapidă, deoarece pot fi oprite și pornite ușor și rapid de către operatorul din industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?