Cleme de fixare orizontale din seria 227
Clemele de prindere orizontale din seria 227 Destaco sau clemele cu mâner orizontal sunt proiectate pentru a ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner orizontal care se așează plat când clema este cuplată. Ele oferă o alternativă staționară la clemele detașabile atunci când efectuează sarcini repetitive în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Aceste unități au un design cu profil redus pentru aplicații de prindere ușoare în spații înguste, cum ar fi asamblarea, închiderea, verificarea dispozitivelor de fixare și aplicațiile de prelucrare a lemnului. Clemele de blocare Destaco sunt realizate din oțel sau oțel inoxidabil pentru a oferi rigiditate și rezistență la coroziune. Au bare deschise sau în formă de U pentru atașarea ușoară a extensiilor de braț și stiluri de montare pe bază cu flanșe sau drepte pentru o instalare ușoară. Aceste unități oferă un spațiu mare de mână în poziție deschisă (până la 56 de grade) și dispun de axuri cu cap hexagonal din neopren sau din oțel inoxidabil (unele modele) pentru o forță maximă de reținere. Clemele cu mâner orizontal din seria Destaco 227 sunt dotate cu un mâner, un sistem de pârghie și o bară de fixare care împiedică mișcarea pieselor de prelucrat. Sistemul de pârghie aplică suficientă presiune asupra obiectului pentru a menține piesa de prelucrat stabilă. Aceste cleme au, de asemenea, un sistem de legătură care aplică o forță puternică de strângere cu un efort minim pentru a bloca sau debloca clema. În plus, aceste cleme orizontale Destaco sunt capabile să manevreze sarcini de până la 600 lb și sunt potrivite cu șaibe cu flanșă (pentru a oferi o conexiune sigură împotriva vibrațiilor), seturi de brațe transversale și fusuri M6 sau 5/16 inch pentru soluții de înaltă performanță de reținere a lucrărilor, automatizare și izolare. .
Oferim, de asemenea, cleme orizontale Destaco Seria 227 la modelele Blackout care au finisaj nereflectorizant. Dacă doriți să comandați aceste cleme basculante cu mâner orizontal în seria Blackout, pur și simplu adăugați sufixul -BLK după MPN (de exemplu: 227-UB-LS-BLK) și solicitați o ofertă pentru același lucru pe Raptor Supplies.
Utilizeaza
Aceste cleme basculante orizontale din seria 227 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le ideale pentru aplicații precum asamblarea, închiderea, prelucrarea lemnului și verificarea dispozitivelor de fixare. Sunt utilizate în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Întrebări Frecvente
Cum se folosesc clemele orizontale?
Clemele basculante orizontale utilizează o acțiune de blocare peste centru pentru a ține o piesă de prelucrat sau un dispozitiv de fixare în poziția blocată.
Cum reglezi o clemă cu basculă?
După strângere, forța aplicată poate fi ajustată prin slăbirea / strângerea piuliței axului (furnizată cu unități selectate pentru protecție împotriva abraziunii, răsucirii sau îndoirii).
Care este diferența dintre clemele cu bascule orizontale și cele verticale?
Diferența de bază dintre clemele cu bascule orizontale și cele verticale este poziția mânerului în timp ce clema este blocată. O clemă verticală are mânerul poziționat perpendicular pe bază, în timp ce în clemele orizontale, poziția mânerului este paralelă cu baza atunci când clema este blocată.
Pentru ce se folosește o clemă cu bascule orizontale?
O clemă basculante orizontală este utilizată pentru a ține în siguranță piesele sau componentele în poziție staționară și este de obicei o parte a procesului de producție. Caracteristicile de acțiune rapidă permit oprirea ușoară și rapidă a clemelor.