Cleme de fixare orizontale din seria 235
Aceste cleme de blocare verticale Destaco 201, cunoscute și sub denumirea de cleme verticale manuale, sunt proiectate pentru a oferi o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc atunci când se fixează materialele pe o suprafață de lucru. Aceste cleme manuale țin piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală, pentru a ține ferm piesele de prelucrat în poziție când clemele sunt cuplate. În plus, ele aplică forță de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin mecanisme de comutare și sunt ideale pentru verificarea, asamblarea și testarea dispozitivelor de fixare, prelucrarea lemnului și prelucrarea ușoară în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Aceste cleme de prindere au un design cu profil redus pentru spații înguste și oferă flexibilitatea de a poziționa baza, brațul de prindere și mânerul prin sudarea lor în poziția dorită. Acestea cuprind componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și șlefuite. Aceste cleme sunt furnizate cu un ax din neopren pentru o forță maximă de prindere și o prindere ergonomică a mânerului. Clemele verticale verticale Destaco au o bază dreaptă sau cu flanșă, cu găuri filetate pentru o instalare ușoară. Aceste cleme verticale sudabile oferă flexibilitatea de a poziționa mânerul după cum este necesar și au o aderență mai puțin oboseală. Aceste cleme de fixare verticale sunt fabricate din oțel/oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și sunt capabile să reziste la sarcini de până la 125 lb. În plus, au o bază cu flanșă sau dreaptă, cu găuri filetate pentru montarea sigură a suprafeței sau, respectiv, a lamei. Aceste cleme oferă un spațiu mare de mână și prezintă un unghi maxim de deschidere a barei de cleme de 100 de grade pentru siguranță suplimentară.
Întrebări Frecvente
Cum se reglează o clemă de comutare orizontală?
După strângere, forța poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței axului (furnizată cu unități selectate pentru a proteja de abraziune, răsucire sau îndoire).
Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui să fie preferată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Ce înseamnă capacitatea de reținere a unei cleme?
Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Ce înseamnă forța de strângere?
Forța de prindere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.