Seriile 301, 311 Cleme de blocare cu acțiune de tracțiune
Clemele de blocare cu acțiune de tragere din seria 301, 311 Destaco sunt proiectate pentru asigurarea și turnarea închiderilor pentru capace, uși și capace și, de asemenea, pentru asamblarea aplicațiilor în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc în timp ce fixează materialul pe suprafața de lucru și le țin pe loc folosind un mâner de pârghie care este împins în poziția verticală când clema este cuplată și apăsată în jos pentru a ajunge la pozitie blocata, asigurand operatii de prindere rapide si fara oboseala. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână. Aceste cleme din seria Destaco 301, 311 au un opritor fix care limitează automat mișcarea mânerului în diferite poziții de prindere și sunt fabricate din oțel/oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au o bază cu flanșă cu găuri filetate, permițând montarea unității pe o masă de lucru sau pe o suprafață plană. Acestea depind de 3 componente principale - o bază pentru atașarea clemei la suprafață, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și un mâner pentru operarea unealta. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția centrală, mânerul este tras orizontal/vertical pentru a crea forță paralelă cu baza și strângeți ținând articolele.
Utilizeaza
Clemele de blocare cu acțiune de tragere din seria Destaco 301, 311 sunt utilizate pentru asigurarea și turnarea închiderilor pentru uși, capace și capace și, de asemenea, pentru asamblarea aplicațiilor în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Întrebări Frecvente
Cum funcționează clemele de blocare?
Aceste cleme de blocare cu acțiune de tracțiune depind de 3 componente principale - un mâner pentru operarea unealtei, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este tras orizontal pentru a crea forță paralelă cu baza și strângeți ținând obiectele de lucru.
Ce înseamnă forța de strângere?
Forța de prindere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.