DESTACO Cleme de strângere de acțiune din seria 325


Clemele cu acțiune de strângere Destaco Seria 325 fixează sau țin obiectele împreună în timpul proceselor precum sudarea, lipirea sau asamblarea. Aceste cleme sunt utile pentru aplicațiile de prelucrare a lemnului și de fabricare a metalelor. Industria auto, de exemplu, beneficiază de utilizarea clemelor cu acțiune de strângere în sarcini precum asigurarea componentelor în timpul proceselor complexe de asamblare. În plus, industria construcțiilor folosește aceste cleme Destaco pentru a ține materialele pe loc, ceea ce îmbunătățește precizia instalării. De asemenea, sunt utilizate în domeniul medical pentru ...țineți în siguranță instrumentele sau țesuturile delicate în timpul procedurilor chirurgicale. Citeste mai mult

Filtru
Mecanism de blocare: Şurub , Lungime totală: 8.280 " , ax: Șurub cu cap hexagonal , Dimensiune de filet: M12
StilModelCapacitate de deținereMaterialDeschiderea fălciiAdâncimea maxilaruluiLățimea fălciiPreț (ex. TVA)
A
325
800 lbs.Oţel90 °1.25 "1.78 "€77.85
A
325-SS
800 lbs.Oţel inoxidabil90 °1.25 "1.78 "€256.18

Cleme de strângere de acțiune din seria 325

Clemele cu acțiune de strângere din seria Destaco 325 vin cu un sistem de blocare automată care asigură o acțiune de strângere atunci când unul sau ambele mânere sunt apăsate pe poziția centrală. Aceste cleme au o prindere ergonomică și pot suporta o sarcină de până la 800 lb (362.87 kg).

Mecanism de lucru

  • Aceste cleme de strângere au o falcă cu deschidere la 90 de grade și un aranjament cu un singur mâner.
  • Utilizatorii pot trage mânerul înapoi, ceea ce, la rândul său, deplasează maxilarul înapoi cu 90 de grade.
  • Clema poate fi ghidată apoi pe piesa de prelucrat, iar falca poate fi mutată înapoi în poziție prin mișcarea mânerului înainte.

DESCRIERE

  • Clemele cu acțiune de strângere din seria Destaco 325 au o falcă mobilă care se poate balansa până la 90 de grade.
  • Au o declanșare Destaco pentru deschidere cu o singură mână.

Întrebări Frecvente

Aceste cleme sunt potrivite atât pentru prindere orizontală, cât și verticală?

Da, clemele din seria Destaco 325 permit prindere atât orizontală, cât și verticală.

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timp ce folosesc clemele de strângere Destaco Series 325?

  • Purtați echipament de protecție adecvat (mănuși și protecție pentru ochi).
  • Asigurați-vă că clema este bine strânsă.
  • Fiți atenți la punctele de prindere în timpul funcționării pentru a preveni accidentele.

Ce este un clește cu acțiune de strângere?

Clemele cu acțiune de strângere Destaco sunt cleme de strângere acționate manual, care sunt utilizate pentru operațiuni de turnare prin injecție, sudare și asamblare din plastic în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?