385, 385-R, 385-L Serii de prindere cu acțiune de tragere
Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere din seria Destaco 385, 385-R, 385-L sau clemele de blocare manuale oferă forță puternică de închidere și etanșare, funcționare convenabilă și menținere pozitivă, în timp ce etanșează ușile camerei, ușile de acces și închiderile matrițelor. Ele pot gestiona sarcini de până la 7500 lb și sunt ideale pentru închiderea și deschiderea repetitivă în timpul operațiunilor de blocare, turnare și asamblare din industria metalurgică, aerospațială, transport și procesare alimentară și ambalare. Aceste cleme de blocare Destaco au un design ergonomic de blocare a mânerului care poate fi mutat pentru a plasa cârligul (adică bara de tracțiune de prindere) în jurul dispozitivului de blocare opus și apăsat în jos pentru a ajunge în poziția blocată pentru a asigura operațiuni de strângere rapide și fără oboseală. Pârghiile brevetate de control cu degetul mare permit operarea ușoară cu o singură mână, iar cârligele U filetate asigură ajustări ușoare. Se pot monta cu ușurință pe suprafețele de lucru pentru a ține piesele de prelucrat într-o poziție staționară. Plăcile de blocare din oțel inoxidabil și bazele cu flanșe cu găuri de montare sunt proiectate pentru o instalare ușoară pe suprafețe. Modelele selectate sunt dotate cu funcții de siguranță Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemelor. Aceste cleme de blocare 385-R, 385-L, 385 sunt disponibile în variante din oțel inoxidabil și oțel pentru a rezista la coroziune.
Dacă doriți să comandați cleme cu cârlige mai lungi decât cele standard, adăugați pur și simplu sufixul -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) sau -M-100 (100 mm) la MPN (de exemplu, 385-M-100) și solicitați o ofertă pentru aceeași pe Raptor Supplies.
Utilizeaza
Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere din seria Destaco 385, 385-R, 385-L oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le adaptabile pentru aplicații precum asigurarea, asamblarea, ținerea și turnarea ușilor, capacelor, capacelor de acces, butoaielor, containerelor și vaselor în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Întrebări Frecvente
Face Raptor Supplies furnizați cleme de blocare cu funcția Toggle Lock Plus?
Da, Raptor Supplies ofera si Destaco 385-R clemă de blocare cu acțiune de tragere având funcția Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemelor.
Aceste cleme Destaco sunt disponibile cu cârlige mai lungi?
Da, Destaco produce cleme cu carlige lungi, cu lungimi de 25, 50 sau 100 mm (Clemă de blocare Destaco 385-M-100).
Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
Forța de reținere reprezintă capacitatea clemei de a menține tabla sau echipamentul pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.
Care este importanța unei cleme de blocare?
Clemele de blocare Destaco țin ferm piesele de prelucrat și le mențin staționare, fără a fi întrerupte de mișcările recurente ale proiectului la care lucrați.
Destaco oferă zăvoare separat pentru cleme?
Da, Destaco oferă plăci de zăvor pentru a înlocui cu ușurință zăvoarele uzate sau învechite, asigurându-se astfel că proiectele nu au de suferit. Aceste plăci de blocare sunt disponibile în variante din oțel carbon și oțel inoxidabil. Clemele manuale din seria 385 găzduiesc plăci de blocare din oțel carbon.
Face Raptor Supplies oferă, de asemenea, Destaco mâner orizontal cleme basculante?
Da, Raptor Supplies De asemenea, oferă cleme cu mâner orizontal care sunt folosite pentru a ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner orizontal care se așează plat când clema este cuplată.