DESTACO Cleme de putere pneumatice din seria 81L


Filtru
Material: Aluminiu, braț din oțel , Temp. de operare: -14 până la +195 grade F.
StilModelCuplul de susținereUnghiul de deschidereAlezaj cilindruStil braț de clemăDimensiunea portuluiPreț (ex. TVA)
A
81L20-14100
-----€1,206.64
A
81L20-10100
-----€535.92
A
81L25-10100
-----€565.95
A
81L25-14100
-----€565.95
A
81L12-14100
15 ft.lbs.90 °0.47 "CentruM5€445.83
A
81L12-10100
18 ft.lbs.120 °0.47 "CentruM5€445.83
A
81L16-14100
30 ft.lbs.90 °0.63 "CentruM5€475.86
A
81L16-10100
44 ft.lbs.120 °0.63 "CentruM5€475.86

Cleme de putere pneumatice din seria 81L

Aceste cleme pneumatice de putere din seria Destaco 81L sunt proiectate pentru prindere, prindere, verificarea sistemului, fixare și testare, sudare, prelucrare CNC și aplicații de localizare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Au un corp din aluminiu și un braț de prindere orizontal din oțel pentru rezistență și durabilitate sporite. Aceste dispozitive pneumatice de prindere sunt folosite pentru a menține produsele în siguranță pentru a asigura operațiuni fără erori și sunt destinate mediilor dure de sudare care necesită o putere de prindere superioară pentru durabilitate, fiabilitate și precizie îmbunătățite. Clemele pneumatice Destaco sunt integrate cu nituri și bucșe întărite la punctele de pivotare pentru a fixa, roti și muta mânerul pentru poziția de lucru necesară. Acestea conțin un cilindru pneumatic cu un port de intrare pentru conectarea la o sursă de aer comprimat. Aceste unități sunt echipate cu un mecanism Toggle Lock brevetat pentru blocarea clemei în poziție fixă ​​dacă se detectează căderea bruscă de presiune sau deconectarea furtunului. Clemele din seria Destaco 81L pot suporta o sarcină maximă de 73.8 lb la presiuni de până la 72 psi, la temperaturi cuprinse între -14 și 145 de grade Fahrenheit. Aceste cleme pneumatice de alimentare sunt compatibile cu kiturile de etanșare Destaco (81L16-1-00) pentru funcționarea neobstrucționată a clemelor, precum și cu senzori (8EA-109-1) care sunt montați pe cilindrii cu caneluri în T. Acești senzori sunt activați cu un inel magnetic care este instalat pe cilindrul clemelor.

Utilizeaza

Aceste cleme pneumatice de putere din seria Destaco 81L oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le adaptabile la aplicații precum prindere, prindere, verificarea sistemului, fixare și testare, sudare, prelucrare CNC și aplicații de localizare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.

DESCRIERE

  • Aceste cleme pneumatice de putere din seria Destaco 81L utilizează aer comprimat pentru a efectua operațiunile de prindere.
  • Au o construcție ușoară din aluminiu pentru medii dure de sudare care necesită o forță de strângere superioară.
  • Aceste cleme au un design miniatural și un braț de prindere orizontal pentru zone restrânse.
  • Sunt furnizate cu inel magnetic pentru detectarea poziției.
  • Aceste suprafețe de montare duble (față și spate) au găuri filetate pentru o instalare convenabilă.
  • Acestea dispun de acțiune Toggle-Lock pentru a mări sarcinile de intrare, pentru a transfera mișcarea de rotație în mișcare liniară și pentru a bloca poziția legăturilor.
  • Aceste cleme sunt capabile să funcționeze la temperaturi cuprinse între -14 și 145 de grade Fahrenheit și pot funcționa la presiuni de intrare de până la 120 psi
  • Aceste cleme pneumatice din seria Destaco 81L sunt integrate cu nituri și bucșe întărite la punctele de pivotare pentru a fixa, roti și mișca ghidonul pentru poziția de lucru necesară.

Accesorii compatibile

  • Destaco 81L16-1-00: Aceste kituri de etanșare Destaco sunt proiectate pentru funcționarea neobstrucționată a clemelor și asigură soluții de reținere, automatizare și izolare de înaltă performanță.
  • Destaco 8EA-109-1: Acești senzori cu clasificare IP 67 sunt compatibili cu clemele de putere pneumatice din seria 81L ale mărcii, care sunt montate pe cilindri cu caneluri în T și pot funcționa la temperaturi cuprinse între -14 grade și 140 grade Fahrenheit. Acești senzori sunt activați cu un inel magnetic care este instalat pe cilindrul clemelor și dispun de un LED pentru o configurare ușoară.

Standarde și aprobări

  • Aceste cleme pneumatice de putere din seria Destaco 81L sunt certificate ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.

Instalare

Aceste cleme pneumatice Destaco Seria 810 asigură o montare ușoară pe suprafață, cu posibilitatea de a fi montată din față, din spate sau lateral a clemei.

Întrebări Frecvente

Sunt disponibile clemele pneumatice Destaco în diferite dimensiuni ale alezajului cilindrului?

Da, clemele pneumatice Destaco din seria 81L sunt disponibile în dimensiuni ale alezajului cilindrului, cuprinse între 12 și 25 mm.

Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?

O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.

Care este capacitatea de reținere a unei cleme?

Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere înseamnă capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau a unor procese de fabricație similare.

Destaco furnizează și senzori cu clemă rezistenti la apă?

Da, Destaco oferă și senzori inductivi proiectați special în conformitate cu standardele IP65 pentru a oferi protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.

Ce sunt clemele de alimentare?

O clemă de putere este o clemă pneumatică rezistentă, de blocare, concepută pentru industria auto pentru a crește producția prin automatizare.

Care sunt avantajele clemelor de putere?

Clemele de putere oferă capacitatea de a controla forța de strângere, de a crește productivitatea și producția, de a oferi servicii consistente și eficiente pentru operațiuni de producție repetitive și de a sprijini piesele de prelucrat care se ajustează automat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?