Cleme de acțiune linie dreaptă seria FO, FL, G
Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco FO, FL, G sunt ideale pentru aplicațiile în care grosimea și toleranțele piesei de prelucrat variază. Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă sunt recomandate pentru prinderea între nervuri și spațiile goale care sunt greu de atins. Aceste cleme de linie dreaptă FO, FL, G au un design compact care permite atât producția de piese unice, cât și producția de masă. Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă Destaco sunt echipate cu un piston și roată de mână/pârghie de mână care pot fi acționate fie cu o mână, fie cu ambele mâini, separat sau simultan. Au o bază cu flanșă montată pe picior pentru o instalare ușoară și sunt capabile să reziste la sarcini de până la 4000 lb. Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă Destaco FO, FL, seria G sunt proiectate numai pentru sarcini axiale și un suport radial suplimentar al pistonului. este recomandat pentru utilizare cu sarcini laterale.
Utilizeaza
Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco FO, FL, G sunt utilizate pentru producția de corpuri individuale / în masă.
Întrebări Frecvente
Cum funcționează clemele Destaco cu acțiune în linie dreaptă?
Subliniez cleme în linie dreaptă încorporează un piston glisant pentru a asigura o acțiune de strângere în linie dreaptă. Pistonul poate fi blocat fie în direcția de tragere, fie în direcția de împingere pentru a ține piesele de prelucrat.
Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere reprezintă capacitatea clemei de a menține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Ce înseamnă forța de strângere?
Forța de prindere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Sunt clemele Destaco cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă ideale pentru sarcinile laterale?
Aceste cleme sunt proiectate numai pentru sarcini axiale. Pentru a suporta sarcinile laterale, vă recomandăm un suport radial suplimentar pentru piston.