DESTACO Montare bielă senzor de poziție


Filtru
Afişa: LED-uri , Tip carcasă: Metal , Pentru Diametrul alezajului: Orice marime , Lungimea cablului: 9'ft.
StilModelTensiunea de comutareTipCurent de comutareTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
810151
5-120VAC / VDCSuport tirant500mA14 grade până la 140 grade€241.92
A
810158
6 la 24VDCSuport cu clemă cu bandă500mA14 grade până la 140 grade€338.53
A
810155
6-24VDCSuport tirant500mA14 grade până la 140 grade€298.47

Montare bielă senzor de poziție

Senzorii de poziție Destaco sunt utilizați pentru a detecta poziția unui piston cilindric și sunt disponibili într-un stil de montare cu tirant cu afișaj LED. Ele pot funcționa la temperaturi cuprinse între 14 grade Fahrenheit și 140 grade Fahrenheit, cu 500 mA de curent de comutare. Senzorii de poziție a tirantului Destaco sunt disponibili în lungime de 9 ft, cu un senzor activat cu inel magnetic instalat pe pistonul cilindrului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?