EAZYPOWER Șurub de îndepărtat unidirecțional


Dispozitivele de îndepărtare a șuruburilor unidirecționale Eazypower sunt ideale pentru îndepărtarea șuruburilor de securitate din seifuri sau porți și șuruburi sau șuruburi de uz general.

Filtru
Dimensiunea unității: 1/4 hex , Material: Oțel de mare viteză M2
StilModelDimensiunea burghiuluiNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
A
88244
0.26 "1€27.57
B
88241
0.225, 0.260, 0.339 "3€110.82
C
88239
0.225, 0.260, 0.339, 0.392, 0.443 "5€109.95
D
88245
0.339 "1€28.01
E
88246
0.392 "1€28.82
F
88242
0.392, 0.443 "2€83.19
G
88247
0.443 "1€30.44
H
81395
0.665 "1€60.75
I
88256
0.684 "1€59.43
J
88243
0.2245 "1€26.87
K
81379
0.5709 "1€60.75
L
88240
2245, .260, .339, .392, .443 "6€125.67

Șurub de îndepărtat unidirecțional

Dispozitivele de îndepărtare a șuruburilor unidirecționale de calitate industrială de la Eazypower sunt ideale pentru îndepărtarea șuruburilor de securitate din seifuri sau porți și șuruburi sau șuruburi de uz general. Fabricate din oțel întărit, de mare viteză, aceste dispozitive de îndepărtare au un vârf central resascutabil și o unitate hexagonală de 1/4 inch pentru a găzdui șuruburi și șuruburi decupate / rotunjite de diferite dimensiuni. Aceste extractoare de șuruburi unidirecționale sunt livrate într-un ambalaj dintr-o singură piesă / mai multe piese care conține burghie de până la 0.665 inchi.

Mecanism de lucru

  • Slăbiți șurubul de fixare pentru a regla adâncimea vârfului.
  • Aliniați și așezați vârful în capul șurubului/șurubului.
  • Aplicați presiune în timp ce scoateți șurubul unidirecțional.

DESCRIERE

  • Dispozitivele de îndepărtare a șuruburilor unidirecționale Eazypower sunt fabricate din oțel călit, de mare viteză, pentru a rezista la uzură și la variația temperaturii fără a afecta performanța.
  • Acestea au un vârf central reascutabil pentru a menține eficiența în timpul operațiunilor abrazive.
  • Aceste extractoare de șuruburi unidirecționale vin în ambalaje dintr-o singură bucată/multpluri care conține burghie de până la 0.665 inchi.

Întrebări Frecvente

Ce sunt șuruburile antifurt?

Șuruburile antifurt, cunoscute și ca șuruburi unidirecționale, oferă o protecție suplimentară față de șuruburile obișnuite, deoarece nu pot fi îndepărtate cu ușurință. Sunt benefice pentru seifurile din spațiile de lucru medicale, aerospațiale, auto și militare pentru a opri furtul și manipularea.

Care este dimensiunea unității acestor dispozitive de îndepărtare a șuruburilor?

1/4 hex.

Care sunt avantajele șuruburilor unidirecționale?

Șuruburile de siguranță unidirecționale sunt făcute pentru a fi înșurubate permanent într-o suprafață. Laturile stângi ale capetelor de șurub sunt curbate, ceea ce face imposibilă îndepărtarea lor cu o șurubelniță standard.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?