FRIEDRICH Filtru AC


Filtru
Adâncime: 1 / 8 " , Material: Poliester
StilModelPentru utilizare cu numărul articolului GraingerPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
KWCFS
4PLA8, 4PLA9, 4PLC1, 4PLC2, 4PLC3, 4PLC4, 4PLD2, 4PLD3SS08M10, SS10M10, SS12, SS14, SS12-3, SS15-3, ES12N-3, ES15-38.5 "17.25 "€69.02
A
KWCFM
4PLC5, 4PLC6, 4PLD4SM18-3, SM21-3, EM18-310.437 "17.38 "€69.02
A
KWCFL
4PLC7, 4PLC8, 4PLC9, 4PLD5, 4PLD6SM24N30A, SL28-3, SL36-3, EM24N34A, EL36-311.25 "19.38 "€70.96

Filtru AC

Filtrele Friedrich AC oferă o filtrare excelentă a particulelor și sunt ideale pentru utilizarea cu filtre standard cu plasă. Aceștia captează praful, acarienii, sporii de mucegai, părul de animale și polenul, în plus față de absorbția de mirosuri și compuși organici eruptivi. Aceste filtre de carbon AC funcționează alături de filtrele antimicrobiene standard pentru a obține un rating de filtrare a aerului la fel de mare ca MERV 6. Alegeți dintr-o gamă largă de filtre AC, disponibile cu înălțimi de 8.5, 10.437 și 11.25 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?