FRIEDRICH Aer condiționat din seria Hazardgard non Atex pentru locații periculoase


Aparatele de aer condiționat Friedrich pentru locații periculoase sunt utilizate pentru răcirea camerelor de control, laboratoarelor și zonelor de depozitare.

Filtru
Chasis Type: Mediu , Tip control: Rotary , Min. Extension into room: 3 1 / 16 " , Min. Extension outside room: 16 15 / 16 "
StilModelCapacitate de racireVoltajamperiAmperi @ volțiEERDezumidificareTipul de agent frigorificPreț (ex. TVA)
A
SH15M30A
15700/15700 BTUH,4.6/4.10kW230/2087.9/7.8250V-159.74 puncte/oră.R-410A€9,136.05
A
SH20M50B
21000/19100 Btu/h.220 / 240V11.6/ 10.3A250V @ 15A8.87 puncte/oră.R-410A€10,972.50
A
SH20M30B
21000/ 21000 BTUH, 6.15kW230 / 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V)/ 250V-20A (208V)9.7/9.65.5 puncte/oră.R-410A€10,602.90
A
SH24N30A
24000/24000 BTUH,6.8kW230/20811.8250V-209.7/8.58/7.5 puncte/oră.R-410A€11,815.65

Aer condiționat din seria Hazardgard non Atex pentru locații periculoase

Aparatele de aer condiționat Friedrich pentru locații periculoase sunt potrivite pentru răcirea spațiilor cu lichide/gaze inflamabile și volatile, cum ar fi platformele petroliere offshore, site-urile petrochimice și fabricile de muniție. Aceste aparate de aer condiționat au un design izolator de vibrații, cu blocuri de pereți interior din oțel pentru reducerea nivelului de zgomot și un compresor alternativ închis ermetic pentru a tolera temperaturile exterioare ridicate. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste aparate de aer condiționat, disponibile în opțiuni de 50 și 60 Hz Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Aceste aparate de aer condiționat au un design care izola vibrațiile cu blocuri de pereți interior din oțel pentru reducerea nivelului de zgomot.
  • Au un compresor alternativ sigilat ermetic pentru a tolera temperaturile exterioare ridicate.
  • Au un dulap din oțel G22 acoperit cu pulbere, calibrul 60, pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Aceste AC-uri sunt echipate cu relee cu stare solidă și un motor etanș pentru a preveni scânteile la răcirea unor medii potențial periculoase.
  • Aceste unități din clasa 1, diviziunea 2 pot fi utilizate acolo unde lichidele, gazele și vaporii inflamabili sunt manipulate într-un container sau sistem închis.
  • Sunt disponibile în opțiuni de 50 și 60 Hz.

Standarde și aprobări

  • UL
  • ISA 12.12.01
  • NFPA 70
  • ANSI

Întrebări Frecvente

Care este avantajul unui compresor închis ermetic în frigider?

Are dimensiuni compacte și, prin urmare, are nevoie de mai puțin spațiu. Produce mai puține vibrații și asigură o lubrifiere eficientă, deoarece compresorul și motorul funcționează într-un spațiu etanș cu uleiul de lubrifiere.

Care este capacitatea de răcire a aparatelor de aer condiționat Friedrich pentru locații periculoase?

Aceste AC au o capacitate maximă de răcire de 24000 BTUh.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?